最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
仕様ねじ込フタ
材質ポリスチレン(PS)
口内径(Φmm)48
耐熱温度(℃)80
内径A(Φmm)48
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%
温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
色透明
材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
最大外径(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パッキン付き
材質本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)
形状丸型
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
容器に再生プラスチックを使用
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
材質本体容器・キャップ:R-PS、スポンジ:ポリウレタン
種類事務用スポンジ/本体
紙質再生材配合率/本体容器:R-PS100%、キャップ:R-PS70%
外寸法・幅(mm)68
外寸法・高さ(mm)39
外寸法・奥行(mm)68
エコマーク認定番号17 112 245
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
透明タイプの押蓋式サンプル容器です。
用途サンプルの保管に。
トラスコ品番816-2626
材質ポリスチレン
幅(mm)28
容量(mL)10
高さ(mm)45
口径(mm)24
1箱
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS 蓋/PE
容量(mL)25
寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm
入数10
1組(10個)
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
容量(mL)48
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.6
上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
1セット(50個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
容量(mL)135
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.8
上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
透明性に優れています。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質ポリスチレン(PS)
容量(mL)15
品番432
寸法(幅W×高さH)(mm)26×57
口内径(Φmm)24
アズワン品番63-1280-75
1箱(150個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
容量(mL)5
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.1
上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
1セット(100個)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
容量(mL)10
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.2
上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
1セット(100個)
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
透明度が高く内容物が良く見えます。
色透明
容量(mL)20
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.4
上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
1セット(100個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
容量(mL)40
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.5
上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
容量(mL)14
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.3
上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
1セット(100個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
容量(mL)75
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.7
上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1セット(100個)
¥3,713
税込¥4,084
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ