56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等 シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ 材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM 仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。 ホース長さ(m)1.3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。 材質SUS304 全長(mm)29 質量(g)44 種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル 六角対辺(mm)19 噴射角度60°(0.1MPa時) ねじサイズR3/8 関連資料(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 取付サイズR1/4 材質ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)25 六角対辺(mm)14 耐熱温度(℃)250
1個
809 税込890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 ねじサイズR1/4 材質ステンレス 全長(mm)25 質量(g)21 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。 本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。
用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。 セット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.3 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225 加熱方式ボイラー式 連続使用時間(分)8~10 温度ヒューズ約169℃ 注水量(mL)350
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ねじサイズR1/4 角度(°)噴霧/90(0.3MPa) 噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa) トラスコ品番391-8220 全長(mm)25 質量(g)16 種類扇型 六角対辺(mm)14 常用圧力(MPa)0.3 噴射角度90
1個
869 税込956
当日出荷

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B 噴射角度80° 種類空円錐 常用圧力(MPa)0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布用ノズルに取り付けて使用します。 タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。 5枚セットなので、汚れても取り替えることができます。
用途EA115SA-1、-2用(スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用するパーツ) エスコ品番EA115SA-12 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×100×20
1個
655 税込721
翌日出荷

スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用する別売りパーツです。タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。5枚セットですので汚れても取り替えることができます。
トラスコ品番412-9571 セット内容布ノズルカバー×5 材質ポリエステル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×20
1セット(5枚)
669 税込736
当日出荷

スチームクリーナー専用パーツです。フロアノズルのカバーとして使用します。 タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。 4枚入りなので、洗い換え用にとても便利です。
トラスコ品番412-9563 セット内容フロアノズルカバー×4 材質テレリン80%、ポリアミドファイバー20% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×145×10
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

スチームクリーナー用アクセサリー。窓掃除用のノズルです。スチームをガラスに吹き付けながら、上部のスクイジー(ゴムべら)で水分と汚れを掻き取ります。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャーカバー ゴム製
スチームノズル用カバーです。
仕様●情報:ゴム製 アズワン品番67-5808-58
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

コーヒーマシン専用合成洗剤。ミルクライン、スチームノズルなどの洗浄に使用します。
方式専用部品 成分界面活性剤(5%、ソルビタン脂肪酸エステル)、d-リモネン、グリコール酸、水酸化ナトリウム、金属酵素(MEL) 液性アルカリ性
1個(180mL)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

三角ノズルです。
仕様●適用機種:スチームバキュームクリーナーSGV8/5 アズワン品番67-5803-68
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

コーナーノズルです。
仕様●適用機種:スチームバキュームクリーナーSGV8/5 アズワン品番67-5803-66
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。 MAGENTA PLUS。 1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 5種類のメニューを抽出可能。 ステンレス製スチームノズルを搭載。 現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯 付属品電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙 質量(kg)7.6 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 方式エスプレッソ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×435×357 水タンク容量(L)1.8 材質(サーバー)熱可塑性樹脂
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

2.863-263.0 スポットノズルセット ケルヒャー 動画あり
スチームクリーナー用アクセサリーです。スチームを一カ所に集中的に吹き付けることができるスポットノズル(黄)と、狭い場所にも届く延長ノズル(黒)のセットです。
黄、黒 本体質量(kg)0.023 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×21×21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分) 吐出量(L/min)25 ノズル1549 耐熱温度(℃)150 耐圧力(MPa)31 噴射角度15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロアーノズル用ブラシです。
仕様●適用機種:スチームバキュームクリーナーSGV8/5 アズワン品番67-5810-37
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ハンドノズル用ブラシです。
仕様●適用機種:スチームバキュームクリーナーSGV8/5 アズワン品番67-5810-40
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

フロアーノズル用ラバーリップです。
仕様●適用機種:スチームバキュームクリーナーSGV8/5 アズワン品番67-5810-38
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ハンドノズル用ラバーリップです。
仕様●適用機種:スチームバキュームクリーナーSGV8/5 アズワン品番67-5803-64
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ケルヒャーフロアーノズル
業務用スチームクリーナー用フロアーノズルです。一度に広い面積をスチーム清掃できるため、非常に便利です。
用途硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。床面の清掃に。タイル張りの壁の清掃に耐水性のある天井の清掃に。 適合機種SG 4/4 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×160×50
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5 長さ(m)オゾンホース:2.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W ホース長さ(m)吸引:1.5 使用時間(分)約180 騒音値(dB)60 吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0 時間ヒートアップ:約30秒 モーター出力(W)60 吐出水量(L/h)最大:270、常用:180 スチーム温度(℃)噴射:100~110 周囲温度(℃)-10~60 サイズ(mm)306×362×271 浄化量空気浄化:51~150(m2/h) 殺菌効率(%)99.9 オゾン発生量(mg/h)300 圧力(MPa)スチーム:0.4 加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

スチームクリーナー用アクセサリー。フロアノズル全体に均等なスチームを供給が可能なので一度でむらなくキレイにお掃除ができます。人口工学に基づくフロアノズルで、家具の下や、部屋の隅までラクラク届きます。既存の家庭用スチームクリーナーへ取り付け可能です。
本体質量(kg)0.188 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×100×96
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2.863-345.0 ビッグブラシ用カバー2枚入り Y ケルヒャー 動画あり
ビッグブラシ用カバー2枚入り Y はケルヒャースチームクリーナー用のカバーです。マイクロファイバー素材を採用し、汚れの研磨力や、吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。「ビッグブラシ」は面積が広く、曲面(キッチン・洗面所のシンクやレンジフードの整流板、浴槽の角)の掃除に最適です。カバーは一度裏返し、ビッグブラシのブラシ面に当てて、カバーを表に返しながら被せるとしっかり装着できます。洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。(柔軟剤は使用しないでください。)
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15
1セット(2枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷