おしゃれな円錐フォルムのminiポップLEDライト加湿器です。小ぶりのためスペースを取らず、持ち運びも便利です。ペールトーンのカラーがお部屋を爽やかにします。7色に変化するLEDライト付き、自動で7色に変化するLEDライトを搭載しております。好きなカラーで固定することも可能で、気分や使用シーンに合わせてお選びいただけます。乾燥具合によって選べる2モードで、ミスト噴霧はシングルモードと間欠運転モードの2種をご用意。乾燥状態や気分に合わせてミスト量をお選びください。
用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)50
消費電力(W)2
電源DC5V 0.4A
コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間
タンク容量(mL)260
加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
調色の可否7色
関連キーワード