22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(g)800 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228 適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳 水タンク容量(L)約1.3 連続加湿時間(時間)11 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)約120
1台
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロマポット付きスチーム式加湿器。 大きめタンクでしっかり加湿。 部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い 質量(kg)1.5 タンク容量(L)2.5 コード長さ(m)1.6 適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳 連続加湿時間(時間)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式スチーム式
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品取替用スティック5本 材質ABS樹脂 質量(g)50 ケーブル長(m)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル 質量(kg)1.7 消費電力(W)350 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 連続使用時間(最大運転時)約5時間 適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで 保証期間1年 水タンク容量(L)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5 最大加湿量(mL/h)500
1台
8,298 税込9,128
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策 質量(kg)0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.6 適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳 保証期間(メーカー保証)1年間 水タンク容量(L)約1.5 連続加湿時間(時間)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7 加湿量(mL/h)150
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
タンク容量(L)約1.2 ホワイト 連続加湿時間(時間)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100 消費電力(W)130 加湿量(mL/h)約150 電源コード(m)約1.8 付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

アイリスオーヤマスチーム式加湿器 260ml
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)1.2 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280 適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳 水タンク容量(L)約2.4 連続加湿時間(時間)9 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)約260
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。 ホワイト 容量(L)スチーム加湿器:3.7 消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転) 本体質量(kg)約1.9 適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0 モード強弱2段階切替 取扱説明書(1.47MB) (1.29MB) 加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
3,998 税込4,398
欠品中

SKJ-RY30SKG(WH) ガラスポットスチーム加湿器 エスケイジャパン 動画あり
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません) 3色ムードランプ機能※切タイマー(1~7H) お手入れ専用「清掃モード機能」
用途冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に 質量(kg)3.1 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)3 コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×265×312 安全装置サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー 連続使用時間(時間)強:約4、中:約5、弱:約12 適合床面積(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳 最大加湿量(mL/h)640
1台
12,800 税込14,080
3日以内出荷

充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上 セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書 ピンク 質量(g)約370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205 タンク容量(mL)500 充電時間(時間)2.5 使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階) フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
6,490 税込7,139
6日以内出荷

電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)ABS 質量(g)160 材質(フィルター)レーヨン不織布 寸法(cm)10×10×11.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 連続使用時間(時間)8 付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個 材質ABS樹脂 質量(g)90 ケーブル長(m)1 機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60 加湿量(mL/h)30
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイリスオーヤマ上給水超音波加湿器 4L
【省エネ】【4L】【超音波式】【連続加湿約14時間】 タンク一体型の便利な上給水タイプの超音波加湿器です。 タンク容量はたっぷり約4.0Lなので、給水回数が少なく手間がかかりにくい。 「超音波式」加湿器はヒーターを使用して水を温めて加湿する「加熱式」より、スピーディー&電気代もお得で節電。 ミスト量は「LOW ⇔ HI」の間で無段階調節でき、お部屋の広さなどに合わせて自由に調節できます。 静音設計なので、オフィスの乾燥対策にも。 本体は約1.4kgと軽量でコンパクト。移動や持ち運びラクラクです。
付属品銀ビーズケース※ケースは開けないでください 材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン ホワイト 質量(g)1400 電源100V タンク容量(L)4.0L 定格消費電力(W)24W(HI時) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)24W(HI時) 適合床面積プレハブ洋室:約7畳、木造和室:約4畳 連続加湿時間(時間)最大約14(HI時) 電源コード1.5m 最大加湿量(mL/h)約280(Hi時) タンク容量4.0L 使用時間(時間)約14時間(HI時) 調整機能LOW~HI 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×190×340
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。 コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。 離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。 ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳) 質量(g)1900 電源(V)AC100 消費電力(W)40 タンク容量(L)4.5 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312 連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿) 加湿方式ハイブリッド式 加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
1台
7,990 税込8,789
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル設計で使いやすいミニマルデザイン。水を沸騰させて発生させる清潔なスチームが心地よい潤い空間を演出してくれる「ピュアスチーム」。すっきりとしたミニマルなフォルムはどんなインテリアにも自然に馴染み、清潔で心地よい潤い空間を演出します。デスクまわりや寝室などパーソナルな空間にぴったりなサイズ。安全設計の空焚き防止機能を搭載しているので、安心してご使用いただけます。ボタンひとつで簡単に操作でき、お手軽に加湿を開始できるシンプル設計の加湿器です。
用途加湿 材質PP 質量(kg)1 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)1.5 消費電力140W 安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()23×12.5×25 電源コード1.5m 最大加湿量(mL/h)150 加湿方式スチーム式
1個
2,770 税込3,047
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1 連続加湿時間(時間)約5.5 仕様アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W)18 適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【あったかスチーム&ミスト、ラクラク給水】 温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。 ふたを外さずに上から直接水を注いで給水ができます。 【7畳~11畳までしっかり加湿】 場所を選ばないコンパクトなボディながら、最大400mL/hの加湿量。 【お手入れ簡単フィルター不要】 面倒な加湿フィルターなし。 日々のお手入れはせっけん水で洗うだけの簡単お手入れ。 【湿度モニターが加湿量を自動調整】 お部屋の湿度を6段階でモニターし、加湿量を自動調整。 お部屋を快適に保ちます。 【おやすみ時も快適加湿】 おやすみモード時は照度ダウンで眩しくなく、動作音も静か。 「弱」モードでやさしく加湿。 【最大20時間連続加湿】 取り外せる4L水タンクで長時間給水要らず。 何回も給水する必要なくストレスフリー。 【加湿量「強」「中」「弱」の3段階調節】 「加湿が足りない」「加湿しすぎ」など、好みにあわせて加湿量を調整できます。
付属品掃除用ブラシ 質量(kg)約1.8 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)225 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×210×350 機能加湿量調節(自動調整、「強」「中」「弱」)、おやすみモード、オートオフ(2,4,6,8時間のオフタイマー)、チャイルドロック 水タンク容量(L)4 連続加湿時間(時間)20(おやすみモード) 加湿量(mL/h)最大:400
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷

温かみのあるLEDは間接照明としてお使いいただけます。2つの明るさを切替えることができます。タンクが空になると自動で停止します。超音波振動で水を霧状にして加湿するため、 沸騰音がなく静かです。
用途ご家庭に。 仕様1時間あたりの水分蒸発(ml):15~20 消費電力(W)4.5 電源USBケーブル(USB-C_USB-A) コード長さ(m)0.24 タンク容量(mL)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10×7.5
1個
4,190 税込4,609
3日以内出荷

充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。
用途デスクワーク、就寝前の枕元に 仕様(噴霧方式)ファン 付属品ポーチ、USBコード 材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×40 連続運転時間(h)約8 電池リチウムイオン電池(3.7V/800mAh) 充電時間(時間)約3
1個
2,890 税込3,179
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチーム蒸気で加湿するSHIZUKU。あたたかい蒸気は、室温を下げにくくお部屋全体を効率よく加湿することができます。操作はスイッチを軽くタッチするだけ。ON/OFFが選べるLEDライト付き。アロマオイル対応。本体にセットする際や持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド、クリーニングフィルター 消費電力(W)250 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(kg)1.1(電源コード含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290 適合床面積木造:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳(使用状況、環境により異なります) 水タンク容量(L)2.4 連続加湿時間(時間)8(使用状況、環境により異なります) 加湿量(mL/h)250
1台
9,298 税込10,228
6日以内出荷

湯こぼれ防止設計の蒸気が熱くなりすぎないキューブ型デザインスチーム式加湿器 運転モード3段階:強/中/弱 加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h 連続使用時間(約):(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間 自動運転モード搭載:「うるおい」/「快適」/「エコ」の3段階モードから選択可能 おやすみ運転:湿度50%~60%を保つように運転します 適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで 切タイマー:1~6時間※1時間刻み チャイルドロック搭載 ムードランプ搭載 転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造 蒸気が熱くなりにくい特殊吹出出口構造 便利な上部給水方式 内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単 マグネットプラグ採用 減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから1分経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ 質量(kg)4.5 消費電力(W)600(※加速ヒーター時(沸騰するまで) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約3.4 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×26.7×33 関連資料(0.74MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型精製水器 ピュアメーカー」は、。水道水からスチーマーや加湿器に使用する精製水(純水)を。簡単に採水できる卓上型精製水器です。水道水をピュアメーカーにセットするだけで、。イオン交換フィルターが余分な不純物が取り除いてくれるから、。精度の高い精製水(純水)が採水できます。また、フィルターはカートリッジタイプで交換も簡単。いつでも新鮮な精製水(純水)を必要な分だけ作り出すことができます。パッケージされた精製水などの買い置きの必要がなく、。安心&とっても経済的です。・水道水から簡単に精製水(一般的な浄水器とは違う不純物のない純水)が作れる。・電源不要で設置場所を選ばない。・市販の精製水を購入するより、断然お得。(ペットボトルの処理や重たい水を買う手間がなくなる)。・小さくてスタイリッシュなデザインで置き場所を選びません。
用途カートリッジ式 精製水 スチーマーや加湿器、スチームアイロンなど用途様々! | 純水器 加湿器 CPAP 歯科 エステ ナノケア スチーム スチーマー用 滅菌器 オートクレーブ イオン交換水 puremaker セット内容ピュアメーカー 本体・カートリッジ1個・精製水カップ・精製水チェッカー・取扱説明書 質量(kg)2.2 パールホワイト 備考Qどんな水でも精製水(純水)になりますか?A水道水の水質を基準にカートリッジを製造しています。不適な水を使用すると、ろ過が十分に行えない場合がありますので原水は水道水をご使用下さい。Q精製水(純水)はどのくらい作れるの?A原水の水質により異なりますが、カートリッジ1個で約350Lの精製水(純水)が採水できます。Q精製水(純水)が出来るまでの時間は?A約4分間となりますが、ご使用の地域の水質によって若干の違いがあります。Qカートリッジ交換のタイミングは?Aカートリッジの性能は、精製水チェッカーにより適宜チェックを行って下さい。ご使用されなかった場合でも、開封後は6ヵ月を目安に新しいカートリッジと交換して下さい。 外形寸法(mm)高さ378×上蓋部194×下蓋部240(最大部分) 主要材質ABS/PMMA/AS 耐熱温度(℃)40 流量(mL/min)約400 保証期間取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で故障した場合に、お買い上げ日より1年間であれば無償修理いたします。 ろ過材の種類純水用イオン交換樹脂 採水量(L)約350(採水条件:原水硬度50mg/Lのとき 精製水硬度5mg/L以下)
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷