3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 質量(kg)1.8 ホワイト 消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ 適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳 保証期間1年 水タンク容量(L)2.8 連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23×31 加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。ベース分離式で給水がとっても簡単。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 質量(kg)2.6 ホワイト 消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)800 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ 適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳 保証期間1年 水タンク容量(L)2.8 連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×28×32 加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
14,980 税込16,478
欠品中

【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2) 質量(kg)1.5 消費電力(W)22 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290 連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10 加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)