小型コンパクト設計。最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム。タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能。安全と使い易さにこだわった設計。豊富な付属品
用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭
付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス
質量(kg)1.4
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
タンク容量(L)0.25
最高吐出圧(MPa)0.33
電源コード(m)3
加熱方式ボイラー式
連続使用時間(分)約10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225
スチーム温度(℃)約100
ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード