KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
材質鉄(亜鉛メッキ)
長さ(mm)38
幅(mm)19
タイプオープンタイプ
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
材質鉄
タイプクローズタイプ
種別紙、PPバンド用シール
材質ブリキ
長さ(mm)27
質量(kg)2.7
タイプクローズタイプ
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。
シール寸法(mm)18×30
1箱(1000個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に
厚さ(mm)0.5
色青
表面処理ブルーワックス
巻種類リボン巻き
伸び(%)3-4
引張強度(N/mm2)800
こんなお得な商品も!

帯鉄
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
表面処理ワックス、ペイント処理
巻種類リボン巻き
伸び(%)3
引張剪断強度(N/mm2)750
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド帯鉄
帯鉄幅(mm)9~19
型式片締用
全長(mm)約375
質量(kg)約1.96
帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄
適合バンド幅(mm)9~19
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
種別シールステープル
タイプヘビー、エステルバンド(クローズタイプ)
ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。
材質ポリエステル
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)15
船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します
長さL(m)30
1.ダストシールバンド(スチールのベルト)
2.グリースパック(20g)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
帯鉄バンドをシール金具で瞬間的にかしめる封緘器です。
用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンドシール封緘にオールラウンドに対応。
仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ
付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内
空気圧力(MPa)0.6
バンド厚さ(mm)0.5~1.2
適合バンドスチール
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
色シルバー
材質SUS304
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
PPバンド用のシールです。
全長(mm)27
バンド厚さ(mm)0.5~0.6
適合バンドPPバンド
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)1.32
電動と手挽きの2WAY通常の手挽きミルとしても、電動のミルとしても、シーンに合わせて使い分けることができます。浅煎りの硬い豆にも負けないパワーを持つモーターが、これまでの手挽きコーヒーミルの手間と時間を解消しました。コンパクトなサイズとリチウムイオン蓄電池式で持ち運びも可能なため、「どこでも」好きな場所で挽きたての香りとコーヒーを楽しめ、周りの人をもてなすことができます。
材質EMS(モーター部)本体・電動モーター部・アタッチメント:ABS 樹脂、充電ジャックフタ:シリコーンゴム、ソケット:スチール、シール:PET、グラインダー専用ホルダー:メタクリル樹脂、MSGN(ミル部)本体・フタ:メタクリル樹脂、ハンドルツマミ・外臼止め:ポリプロピレン、ハンドル・シャフト・スプリング・ワッシャー・ベアリング・臼座:ステンレス、バンド:シリコーンゴム、臼:セラミック、調節ツマミ:ナイロン
タイプコーヒー豆:24g(2 杯用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×53×332(セット時)
充電方式USB充電:MicroB ケーブル付属
アズワン品番68-5182-19
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
関連キーワード