ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)25.4
材質スチール特殊鋼
寸法t(mm)1.2
材質スチール
適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
関連キーワード