ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。
棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。
丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。
しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。
さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。
材質芯材:中質繊維板(MDF)表面:塩化ビニル樹脂(PVC)
色ナチュラル/ダークブラウン
高さ(mm)0.5
質量(kg)3
高さ(mm)510
奥行(mm)350
間口(mm)600
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)2
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
丈夫でスタイリッシュなスチールラック。
用途サイドワゴン、プリンターラック、デスク下収納ワゴンとして。
材質ポール、シェルフ:スチール(クロムメッキ)アジャスター:ナイロンテーパースリーブ:ABS樹脂
質量(kg)3.5
高さ(mm)460
奥行(mm)350
間口(mm)600
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)全体:約100(キャスター走行時:約50)
キャスターあり
組立時間約20~30分
ポール径(Φmm)19
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:540×340
1台
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)335
奥行(mm)250
スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
材質本体:スチール(粉体塗装)
シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂
質量(g)445
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。置くものに合わせて高さ・幅を変えることができます。排水管を避けて設置できるので便利です。
耐荷重(kg/段)5
材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚:ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~700×395×395
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×395
こんなお得な商品も!

机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具
材質スチール
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段1
DRスチールラック用オプションのラテラル棚。W900サイズのDRラックの最下段に取り付けが可能です。
材質スチール
質量(kg)22.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×434×420
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)769×340×300
グリーン購入法適合
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板1段型のシンプルな架台です。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!。棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
高さ(mm)600
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)300
棚板数(枚)1
棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)100
少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ50mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343
均等耐荷重(kg)10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
取扱説明書(2.2MB)
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1250
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
1段あたり耐荷重150kg!。頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。組み替えれば2段と3段の高さ90cmラックとしても使用OK。向きを変えてコーナーラックにするのも良し!。もちろん棚板の高さも変えられるので使いやすさ抜群。シンプルなデザインで、リビングや工具置き場などどこでも置けちゃう!
材質スチール、MDF
質量(kg)14
サイズ(cm)幅90×奥行き40×高さ180
段数5
耐荷重(kg)(均等静止荷重)150(1段あたりの)
圧迫感のないロータイプのテーブルです。
材質木天板:MDF、スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(PVC)、棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)約8.2
高さ(mm)400
奥行(mm)360
間口(mm)760
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1段あたり耐荷重150kg!。頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。組み替えれば2段と3段の高さ90cmラックとしても使用OK。向きを変えてコーナーラックにするのも良し!。もちろん棚板の高さも変えられるので使いやすさ抜群。ブラックがカッコ良く、リビングや工具置き場などどこでも置けちゃう!
材質スチール、MDF
質量(kg)17.8
段数5
耐荷重(kg/段)150(均等静止荷重)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)120×45×180
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックミラーが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。前板のみハイグレーです。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
高さ(cm)215
色(本体)シルキー
パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット8段付・バックミラーが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。前板のみハイグレーです。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
高さ(cm)245
色(本体)シルキー
パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックミラーが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。前板のみハイグレーです。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
高さ(cm)215
色(本体)シルキー
パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット8段付・バックミラーが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。前板のみハイグレーです。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
高さ(cm)245
色(本体)シルキー
パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット8段付・バックボードが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。前板のみハイグレーです。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
高さ(cm)245
色(本体)シルキー
パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット8段付・バックボードが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。前板のみハイグレーです。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
高さ(cm)245
色(本体)シルキー
パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックボードが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。前板のみハイグレーです。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
高さ(cm)215
色(本体)シルキー
パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックボードが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。前板のみハイグレーです。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
高さ(cm)215
色(本体)シルキー
パラペットからベースまで一枚物の木側板が付いたフラットボード仕様のスリム柱の壁面什器です。パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックミラーが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
色(本体)シルキー
パラペットからベースまで一枚物の木側板が付いたフラットボード仕様のスリム柱の壁面什器です。パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックミラーが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
色(本体)シルキー
パラペットからベースまで一枚物の木側板が付いたフラットボード仕様のスリム柱の壁面什器です。パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックボードが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
色(本体)シルキー
パラペットからベースまで一枚物の木側板が付いたフラットボード仕様のスリム柱の壁面什器です。パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックボードが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
色(本体)シルキー
1段あたり耐荷重150kg!。頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。正方形で収まりがよく、棚板の高さが変えられて使いやすい。カッコ良いブラック調でリビングや工具置き場などどこでも置けちゃいます!
材質スチール、MDF
質量(kg)8.1
サイズ(cm)幅45×奥行き45×高さ
段数5
耐荷重(kg)(均等静止荷重)150(1段あたりの)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
高さ(mm)200(300)
間口(mm)810
均等積載量(kg/段)200
棚段数(段)4
色ネオグレー
仕様組立式
付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付
適合M3・M5型用
トラスコ品番461-3881
寸法(mm)(棚)間口770×高さ200×3段、間口770×高さ300×1段
質量(kg)93.2
1セット
¥229,800
税込¥252,780
30日以内出荷
安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
高さ(mm)200(300)
間口(mm)770
均等積載量(kg/段)200
棚段数(段)4
色ネオグレー
仕様組立式
付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付
適合M2型用
トラスコ品番461-3848
寸法(mm)(棚)間口770×高さ200×3段、間口770×高さ300×1段
質量(kg)90.4
1セット
¥219,800
税込¥241,780
30日以内出荷
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管
材質スチール
高さ(mm)1810
奥行(mm)460
間口(mm)890
棚ピッチ(mm)25
枠幅(mm)40
取扱説明書(0.8MB)
均等耐荷重(kg/段)70
支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)800
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
キャスターなし
棚ピッチ(mm)25.4
アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm)
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
付属品スリーブ4組付き
材質(ポール)スチールワイヤー(クロームメッキ/クリアコーティング仕上)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ