棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
色シルキー
奥行き(cm)20
高さ(cm)30
色白
セット内容棚板1枚・ブラケット2枚
棚板の厚みは12mmの薄型で陳列スペースをより確保できるスリムな棚板セットです。
色ホワイト
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)50(1200サイズは30)
一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途フック付き商品の陳列に。
材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂
色(本体)ホワイト
陳列什器オプションパーツです。50×50ピッチのネットに取付けて使用できます。
用途商品の引掛け陳列、保管に。
適合機種50ピッチネット
材質スチール製クロームメッキ
色(本体)クロームメッキ
角バーに取付可能な一般的なフックです。
適合機種奥行き14mm角バー
材質スチール製クロームメッキ
高さ(mm)24
間口(mm)6
陳列什器オプションパーツです。
仕様最大積載量(kg/本):30
セット内容角バー×1・ブラケット×2
材質スチール製クロームメッキ
間口(mm)750
色(本体)クロムメッキ
商品を掛けてスッキリと効率よく陳列できます。角バーに取付可能な一般的なフックです。
材質スチール製クロームメッキ
木目レール付。水平と15°傾斜での使用可能。
用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
色(本体)シルキー
カバー色木目
商品の横倒れ防止のフックです。角バー1セットと合わせて使う仕切フックです。
用途陳列物の横倒れ防止用。
材質スチール製クロームメッキ
高さ(mm)200
間口(mm)30
色(本体)クロームメッキ
各種スライドレールに使用可能なスライド仕切のはめ込みタイプです。
用途各種スライドレールに使用可能なスライド仕切のはめ込みタイプです。
色透明
UL等に適合の棚板セット。
用途UL等に適合の棚板セット。
色シルキー
一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途フック付き商品の陳列に。
材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂
高さ(mm)36
色(本体)木目
50ピッチネット用の一般的なフックです。
材質スチール製クロームメッキ
間口(mm)6
スペースの有効活用に適したコンパクト什器です。
組立が簡単で、パーツを取付るだけで使用可能です。(画像参照)
棚板の取付高さも変更できます。
レジ前や狭いスペースにも商品陳列が可能です。
シンプルなデザインで、オフィスの受付でも活用できます。
電話やタブレットだけでなく、パンフレット・ノベルティなども陳列できます。
最下段の棚板を外すと、ストックスペースがあります。
詰め替え用消毒液タンクなども収納・保管ができます。
セット内容本体×1、 棚板セット×1 、三方枠棚板セット×1、 金具×1
奥行(mm)200
間口(mm)355
関連キーワード