豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
タイプスタート
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
関連資料組立説明書(0.68MB)
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料組立説明書(0.68MB)
取扱説明書(1.87MB)
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
タイプコネクト
関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
色白
セット内容棚板1枚・ブラケット2枚
棚板の厚みは12mmの薄型で陳列スペースをより確保できるスリムな棚板セットです。
色ホワイト
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)50(1200サイズは30)
角バーに取付可能な一般的なフックです。
適合機種奥行き14mm角バー
材質スチール製クロームメッキ
高さ(mm)24
間口(mm)6
NEリターンPCレール専用の仕切です。
棚板の奥行サイズに合わせてカットしてお使い下さい。
材質PS樹脂
陳列什器オプションパーツです。
仕様最大積載量(kg/本):30
セット内容角バー×1・ブラケット×2
材質スチール製クロームメッキ
間口(mm)750
色(本体)クロムメッキ
商品を掛けてスッキリと効率よく陳列できます。角バーに取付可能な一般的なフックです。
材質スチール製クロームメッキ
内部を在庫スペースとして利用できるパネルセットです。看板は持ち上げた状態のどの位置でも保持できるので、両手が自由になり安心して在庫を取り出すことができます。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
間口(cm)90
高さ(cm)30
UL等に適合の可変式の棚板セット。
用途UL等に適合の可変式の棚板セット。
色シルキー
棚の穴を利用して仕切りとしてご利用できます。
商品の大きさに応じて高さをお選び頂けます。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
長尺商品の横倒れ防止のフックです。別途購入の角バーセット2セットと併せてご使用ください。
用途陳列物の横倒れ防止用。
材質スチール製クロームメッキ
間口(mm)30
色(本体)クロームメッキ
UL什器用の棚がスライド可能で作業性アップ
用途UL什器用スライド棚のセット
材質スチール
幅(mm)900
色白
角度調整可能な木目レール付の棚です。手すり付。
用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
色(本体)シルキー
カバー色木目
色ホワイト
セット内容上棚×1、ラウンドシェルフダブル棚受×1セット、棚受×2
材質スチール
耐荷重(kg)70
棚の傾斜と棚板表面に施したすべりの良い特殊塗装で商品が自動で前に出ます。商品フェイスがきれいに揃い、前出し作業の手間を省きます。
色白
棚の傾斜と棚板表面に施したすべりの良い特殊塗装で商品が自動で前に出ます。商品フェイスがきれいに揃い、前出し作業の手間を省きます。
色白
耐荷重(kg)90まで
食品のフェイス仕切などに使います。
棚板のパンチングにはめ込みます。
セット内容ワンタッチデバイダー×10
色クロームメッキ
木目レール付。水平と15°傾斜での使用可能。
用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
色(本体)シルキー
カバー色木目
UL棚等に差し込んで商品毎に仕切れます。
用途UL棚等に差し込んで商品毎に仕切れます。
色クローム
商品の横倒れ防止のフックです。角バー1セットと合わせて使う仕切フックです。
用途陳列物の横倒れ防止用。
材質スチール製クロームメッキ
高さ(mm)200
間口(mm)30
色(本体)クロームメッキ
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚の左右にR型の加工を施し、衝突に対しての『安全対策』を実現しています。
色ホワイト
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
各種スライドレールに使用可能なスライド仕切のはめ込みタイプです。
用途各種スライドレールに使用可能なスライド仕切のはめ込みタイプです。
色透明
UL等に適合の棚板セット。
用途UL等に適合の棚板セット。
色シルキー
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で4段階(0°・15°・30°・45°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
耐荷重(kg)60
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板:スチール/焼付塗装 ブラケット:スチール製クロムメッキ
色ホワイト
関連キーワード
1
2
次へ