8,875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容無地 仕様明治山型 材質スチール(メラミン焼付) 寸法(mm)300×600×0.4 質量(g)570 取付方式穴4 穴径(Φmm)3.5 穴数4
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
389 税込428
当日出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×0.2 材質 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,310 税込2,541
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)EWシリーズ スチール天板
エコ商品
材質スチール 質量(kg)4.5 ライトグレー 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×450×15 アズワン品番64-8189-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
46日以内出荷

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
529 税込582
当日出荷

スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系 厚さ(mm)0.5
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。多段引き出し防止機構が付いているので安全です。高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 付属品単体型:オールアンカー(M12×90)×8本、トラスベース×2本、連結型:オールアンカー(M12×90)×4本、トラスベース×1本 トラスコ品番287-0053 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ストローク(mm)500 タイプ(本体)単体型 間口W×奥行D×高さH(mm)1458×1050×2107 寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160 色(本体)ネオグレー、スライド棚:水色 棚段数(段)固定棚:1、スライド棚:3 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)1000 最大積載量(kg/台)4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm)50 均等積載量(t/段)1 最大積載量(t/台)4
1台
359,800 税込395,780
14日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
材質スチール、ABS樹脂 高さ(mm)40 表面処理スチール:クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メタルラック専用の棚板固定部品です。
用途棚板やサイドバー、マウストレーなどの取り付けに トラスコ品番385-2903 質量(g)16.8 寸法(cm)3W×2D×4.4H 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1セット(4組)
409 税込450
当日出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。 ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。 ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2 材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

馬印スチール製案内板
エコ商品
書く・貼る 情報案内板。スタンダードタイプ
グリーン購入法適合 仕様スタンド式 付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイシンスチール天板作業台
エコ商品
3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。スチール天板は強度が高く、また均等荷重は800kgと頑丈です。汚れもつきにくく、メンテナンスもしやすい作業台です。
用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。 材質天板、脚部:スチール(表面粉体塗装) 脚ブラック 高さ(mm)735 奥行(mm)750 耐荷重(kg)800 材質(天板)スチール 色(天板)ライトグレー 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
トラスコ品番467-3166 種別完成品 材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン キャスター100mm 固定車2個・自在車2個 引出し数1列1段 F-1 カギあり 荷重(kg)(移動時)300
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
トラスコ品番467-3191 種別完成品 材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン キャスター100mm 固定車2個・自在車2個 引出し数1列1段 F-1 カギあり 荷重(kg)(移動時)300
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

アイリスオーヤマメタルラック棚板
メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2034 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2026 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-1976 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2051 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-1984 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし トラスコ品番301-2328 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2042 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2018 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2000 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-1992 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷