33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品純正ステアリングリモートコントロールキット本体、圧着コネクタ×2
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。 適合トヨタ車、ホンダ車接続用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

パイオニア用、ホンダ・スズキ・三菱車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
用途ホンダ・スズキ・三菱車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用 メーカーホンダ・スズキ・三菱 仕様ギボシ タイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型2極
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

市販AVナビゲーションのバック信号・パーキング信号・ステアリングリモコン2信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)※ステアリングリモコン配線は非対応です。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)
用途配線表示チューブ。ギボシ端子セット付属
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカートヨタ タイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタ 再生紙使用マーク適合
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケンウッド用、多くの車種でステアリングリモコンハーネスでお使いいただくことができます
用途ケンウッド製ナビゲーション装着の際に使用 メーカー汎用 ピン数(ピン)7P タイプケンウッド用ステアリングリモコンハーネス
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。
車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販AVナビゲーションステアリングリモコン1・バック信号・パーキング信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)
用途配線表示チューブ。ギボシ端子オス 2セット付属
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

オーディオレス車のステアリングスイッチはボリューム以外のボタンがマルチインフォメーションディスプレイの 操作用に割り当てられており、ディーラーオプションナビ等を取り付けた場合は【ボリューム以外のボタン】は連動しませんでしたが、本製品を装着する事でマルチインフォメーションディスプレイ用のステアリングスイッチをボリュームのUP/DOWNだけでなくSEEKのUP/DOWNやソースの変更等に使用できるようになりますのでディーラーオプションナビ又は、ステアリングスイッチ連動機能のある市販ナビゲーション装着時にもステアリングスイッチを有効活用して頂けるようになります。 ACCをOFFにした時のモードを維持しますので、乗車の度に煩わしい操作を行う必要がございません。
適合車種ヴォクシー 8#系(H26/2~)、エスクァイア 8#系(H26/11~)、ノア 8#系(H26/2~)
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ) 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純正ナビに後付け地デジチューナーを追加した場合の専用タイプです 純正ナビは標準でステアリングスイッチが使用できます。ですが、地デジチューナーを後付けすると地デジのチャンネルをステアリングスイッチで変更できません。これを解消し、ステアリングスイッチで地デジのチャンネルも変更できるようにする製品です。 豊富な対応車種 GPS-TAF07 / GPS-TAF07SWはトヨタ、ダイハツ車に対応。GPS-MULT07 / GPS-MULT07SWはトヨタ、ダイハツ、ホンダ、マツダ、スズキ、日産、三菱車に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。 主要地デジチューナーメーカーであるクラリオン、パナソニック、パイオニア、コムテック、KEIYO等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 通常は、僅か3本の配線を接続するだけで使用可能。取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホンダ車 新タイプ24ピンに対応。市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。<適合車種>。N-ONE JG3/JG4(R4.8~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。N-ONE JF5/JF6(R5.10~)。ステアリングリモコン配線は非対応です。純正ステアリングリモコン対応仕様。24ピン
用途配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。・オーディオハーネス(24ピン) メーカーホンダ車用 ピン数(ピン)24
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)に、市販9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-ONE[R4/8~現在](JG3,JG4)、[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、N-WGN[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、N-WGNカスタム[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4) 構成部品パネル(ピアノブラック)、リアカバー、ブラケット、サブブラケット、コネクター(24P)、ステアリングリモコンコード(20P)、アンテナ変換コード (CE)、その他 適合メーカーホンダ
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)に、市販の200mmワイドカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-WGN[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、N-WGNカスタム[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4) 構成部品パネル、ブラケット、サブブラケット、リアカバー、コネクター(24P)、ステアリングリモコンコード(20P)、アンテナ変換コード (CE)、その他 適合メーカーホンダ
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車含む)に、市販9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(ホンダ)ステップワゴン(ハイブリッド含む)[H29/9~R4/5](RP1,RP2,RP3,RP4,RP5)、ステップワゴンスパーダ(ハイブリッド含む)[H29/9~R4/5](RP1,RP2,RP3,RP4,RP5)、ステップワゴン[H27/4~H29/9](RP1,RP2,RP3,RP4)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~H29/9](RP1,RP2,RP3,RP4) 構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、コネクター(24P)、ステアリングリモコンコード(20P)、アンテナ変換コード(CE)、その他 適合メーカーホンダ
1個
21,450 税込23,595
9日以内出荷

ステアリングリモコンでケンウッド製ナビゲーションを操作できるようにします。
付属品分岐コネクター4pcs RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
5日以内出荷

車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ 動画あり
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P ケーブルAVS0.5sq 取扱説明書(0.5MB)
1個
519 税込571
当日出荷

純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ホンダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)24P タイプ24Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,898 税込2,088
当日出荷


Apple CarPlay/Android Auto 対応 ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応 ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能 シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能 FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要 取り付け簡単:粘着シート式
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×162×111(設置時※台座・突起部含む) セット内容本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください 質量(g)約330 消費電力(W)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーン】約150×3×76 電源電圧(V)11.5~16.5 消費電流(A)0.45 出力電流(mA)【USB】500 解像度【スクリーン】480×240 Bluetoothバージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル) 通信距離(m)約10、【マイク】約0.5~2 動作温度範囲(℃)0~75
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。
用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。 セット内容フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、皿ビス(取り付けパネル用)4個、皿タッピング(取り付けパネル用)4個 型式【N-WGN】JH3/JH4、【N-ONE】JG3/JG4 質量(g)240 メーカーホンダ 適合車種N-WGN(※ナビ装着用スペシャルパッケージ付車/※別途純正金具が必要)/N-ONE(※別途純正金具が必要) 年式【N-WGN】R4.9~、【N-ONE】R4.8~ 取扱説明書(2.42MB)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。車両側加工無しで取り付け可能。
用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。 セット内容ブラケット1個、2DIN変換パネル1個、すき間埋めテープ1個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、タッピング2個、フランジナット1個 型式【N-BOX(カスタムを含む)】JF5/JF6 年式R5.10~ 取扱説明書(0.78MB)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Breezyオーディオハーネス
エコ商品
ホンダ車用の新タイプ24ピンオーディオハーネスです。市販のナビやヘッドユニットを取り付ける際に使用します。
適合N-ONE JG3/JG4(R4.9~)、N-BOX JF5/JF6(R5.10~)※純正ステアリングリモコン配線は非対応、N-WGN JH3/JH4(R4.9~) グリーン購入法適合
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

パイオニア用、スバル・日産車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
用途スバル・日産車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用 メーカースバル・日産 仕様ギボシ タイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型3極
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

iPhone または Android(TM) スマートフォンを有線またはワイヤレスで接続すると、スマートフォンアプリの一覧が本機のディスプレイに表示されます。 iPhone の Siri や、 Google アシスタントを使って、音声操作でテキストメッセージを送信したり、お気に入りの曲を再生したり、最新ニュースや天気を尋ねたり、ハンズフリーで通話したりできます。また、各種地図アプリで運転ルートを検索・案内することもできます。DMX5523Sは、ステアリングリモコン機能に対応。本体に触れず安全に操作ができます。ワイヤレスミラーリングに対応。スマートフォンとワイヤレス接続して YouTube などの動画配信サービスのコンテンツを車内で楽しめます。さらに、本機の画面をタッチしてスマートフォンを操作することができます。WSVGA画質(1024×600)のディスプレイパネルを採用。iPhone や Android スマートフォンなどに収録したお気に入りの楽曲をワイヤレスで転送。高音質コーデックAACに対応しているので、高音質で音楽を再生します。オーディオ本体での楽曲再生、一時停止等の操作も可能です。Bluetooth対応のスマートフォン等で、ハンズフリー通話が手軽に行えます。USBデバイス内に収録したMP3/WMA/AAC/WAV/FLACの音楽データ再生に対応。また、MPEG1/MPEG2の映像データの再生にも対応しています。AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、従来のFM放送用の周波数(76MHz~90MHz)に加えて、新たに割当てられた周波数(90.1MHz~99Mhz)を用いてAM番組を放送するワイドFM(FM補完放送)に対応しています。USB端子の電源供給は、2.1A出力に対応。スマートフォンの電池残量を気にせず、思う存分お気に入りの音楽が楽しめます。高音質な音楽再生を手軽に楽しむことができる24bit DACを搭載。高精度な信号変換をすることでよりクリアなサウンドを楽しむことができます。
適合iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5 最大出力(W)50 × 4 方式映像:NTSC/ PAL 本体質量(kg)0.99 kg 表示方式透過TN型 定格出力(W)22 × 4(at less than 1% THD) 電源電圧(V)12 DC Car Battery 有効画素数0.9999 光源(照明方式)LED 周波数範囲【受信】FMチューナー部:76.0 MHz ~99.0 MHz (100 kHz)、AMチューナー部:522 ~1629 kHz (9 kHz) 駆動方式TFTアクティブマトリクス 画面サイズLCD:6.8V型ワイド(151.8 mm (幅) × 79.7 mm (高さ)) 画素数1843200個/1200H×600V×RGB 埋め込み寸法(mm)本体 (W×H×D):178×100×85.7 BluetoothBluetooth Ver. 5.0、動作周波数:2.402 ~2.480 GHz、対応コーデック:SBC/ AAC、対応プロファイル(Multi Profile support):HFP (Hands Free Profile) 1.7、SPP (Serial Port Profile) 1.2、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6、PBAP (Phonebook Access Profile) 1.2 通信距離(m)見通し線 約10 ビデオフォーマットMPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ MKV/ WMV Wi-Fi無線LAN規格:IEEE 802.11 a/ n/ ac、周波数範囲:5GHz(5.150 ~ 5.250GHz)、使用チャンネル:5GHz:W52(36ch) オーディオフォーマット:MP3/ WMA/ OGG/ AAC/ WAV/ FLAC USBUSB 2.0 High Speed、ファイルシステム/USB SW update:FAT32、USB Playback:FAT 16/ 32/ exFAT/ NTFS、最大供給電流:DC 5 V 2.1 A
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷