ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ヴェゼル/フィット/シビック
付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(白)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオの音量UP/DOWN、チャンネル送り/戻し、オーディオソース切替を手元で操作できる便利なアダプターです。
用途N-BOX/ステップワゴン/WR-V用
付属品本体、オスギボシ&スリーブ×1、メスギボシ&スリーブ×1、エレクトロタップ(白)×1、接続ハーネス×1、結束バンド×5、両面テープ×1、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
保証期間1年
関連資料(0.11MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします
社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。
豊富な対応車種
トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。
取り付け簡単
僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。
プリセットデータも内蔵しています
赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
L形3極ミニプラグ
配線表示チューブ
用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。
適合トヨタ車、ホンダ車接続用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイオニア用、ホンダ・スズキ・三菱車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
用途ホンダ・スズキ・三菱車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用
メーカーホンダ・スズキ・三菱
仕様ギボシ
タイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型2極
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカートヨタ
タイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタ
再生紙使用マーク適合
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイオニア用、スバル・日産車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
用途スバル・日産車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用
メーカースバル・日産
仕様ギボシ
タイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型3極
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ノート(オーラには適合しません)
付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(赤)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
市販ナビ、オーディオのAV機能を手元で操作。純正ステアリングスイッチの機能をそのままに、本製品は純正ステアリングリモコンで市販ナビ、オーディオのAV機器を手元で操作できる便利なアダプターです。
付属品STR446ハーネス、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、結束バンド×5、取扱/取付説明書
適合車種ノート:E13型 R2.12~、オーラ:E13 R3.8~、サクラ:B6AW E13 R4.6~
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします
社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。
豊富な対応車種
トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。
高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ)
赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。
取り付け簡単
僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。
プリセットデータも内蔵しています
赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
純正ナビに後付け地デジチューナーを追加した場合の専用タイプです
純正ナビは標準でステアリングスイッチが使用できます。ですが、地デジチューナーを後付けすると地デジのチャンネルをステアリングスイッチで変更できません。これを解消し、ステアリングスイッチで地デジのチャンネルも変更できるようにする製品です。
豊富な対応車種
GPS-TAF07 / GPS-TAF07SWはトヨタ、ダイハツ車に対応。GPS-MULT07 / GPS-MULT07SWはトヨタ、ダイハツ、ホンダ、マツダ、スズキ、日産、三菱車に対応しています。
高精度ALCON学習エンジン搭載
赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。
主要地デジチューナーメーカーであるクラリオン、パナソニック、パイオニア、コムテック、KEIYO等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。
取り付け簡単
通常は、僅か3本の配線を接続するだけで使用可能。取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。
富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。
車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケンウッド用、多くの車種でステアリングリモコンハーネスでお使いいただくことができます
用途ケンウッド製ナビゲーション装着の際に使用
メーカー汎用
ピン数(ピン)7P
タイプケンウッド用ステアリングリモコンハーネス
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
【カー用品取付サービスについて】。当取付サービスは「モノタロウ」でカーAV製品、カー用品のお買上を頂きました商品の他、他店で購入された商品の取付など、お気軽にご利用いただけます。(1) 取付業者の選定とご連絡。取付をご希望される商品をお買上げ若しくは準備後、合わせて当取付サービスをお買上ください。ご注文決済の確認が取れましたら、お客様のお住まい若しくは、作業をご希望される場所より、最寄りの取付の作業店をご案内します。※お客様へのご連絡は取付サポートセンター及び最寄りの取付の作業店の担当者から取らせて頂きます。取付サポートセンターよりご連絡をさせて頂きます際に、該当車両のサービスに関わる情報をお伺いします。事前に車検証など、ご確認が取れますように、ご準備をお願いいたします。サービス内容によりまして、作業店担当者が追加の情報をお伺いする場合がございます。(2) 作業の日程などの確定。作業店担当者よりお客様へご連絡いたしますので、取付の車両、場所、及びご希望される作業日時の打合せをさせて頂きます。(3) 当取付サービスの実施。事前に確定した日時・場所にて該当車両の取付作業を実施させて頂き、当取付サービスの完了となります。
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パイオニア用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカートヨタ
タイプパイオニア用トヨタ車ステアリングリモコンハーネス
こんなお得な商品も!

ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
。・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
用途トヨタ車のステアリングリモコン(20ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。
メーカートヨタ
ピン数(ピン)20P
1個
¥1,170
税込¥1,287
6日以内出荷
【カー用品取付サービスについて】。当取付サービスは「モノタロウ」でカーAV製品、カー用品のお買上を頂きました商品の他、他店で購入された商品の取付など、お気軽にご利用いただけます。(1) 取付業者の選定とご連絡。取付をご希望される商品をお買上げ若しくは準備後、合わせて当取付サービスをお買上ください。ご注文決済の確認が取れましたら、お客様のお住まい若しくは、作業をご希望される場所より、最寄りの取付の作業店をご案内します。※お客様へのご連絡は取付サポートセンター及び最寄りの取付の作業店の担当者から取らせて頂きます。取付サポートセンターよりご連絡をさせて頂きます際に、該当車両のサービスに関わる情報をお伺いします。事前に車検証など、ご確認が取れますように、ご準備をお願いいたします。サービス内容によりまして、作業店担当者が追加の情報をお伺いする場合がございます。(2) 作業の日程などの確定。作業店担当者よりお客様へご連絡いたしますので、取付の車両、場所、及びご希望される作業日時の打合せをさせて頂きます。(3) 当取付サービスの実施。事前に確定した日時・場所にて該当車両の取付作業を実施させて頂き、当取付サービスの完了となります。
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。
Bluetoothver.3.0
仕様筐体の一部にアルミニウムを採用
付属品ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.3×9.4
本体質量(g)9.9
接続方式Bluetooth
対応機種HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)
発光色ブルー
使用電源ボタン型電池(CR2016)
保証期間1年(電池切れに関しては対象外)
保存温度範囲(℃)-10~60
適合地域日本
各種認証技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証
プロファイルHID
通信距離(m)(最大)約10(クラス2)
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料カメラアダプター適合表
関連キーワード