手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。
遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。
V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)
集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1
質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3
電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式
使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)
充電時間(時間)約3.5
使用電池リチウムイオン電池
充電可能回数約2500回
消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5
電源コード(m)1.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。
紙パック不要のサイクロン方式。
隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。
付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.5
吸込仕事率(W)40
電源コード(m)約5
質量(kg)1.6
消費電力(W)240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480
集塵方式サイクロン式
片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター
付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8
定格電圧(V)電池:DC18.0
コード長さ(m)(ACアダプター)1.6
連続使用時間強/約8分、標準/45分
充電時間約2時間
電池リチウムイオン電池(内蔵)
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5
集じん量(L)0.15
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様床用吸込口ノーマル(ブラシなし)
付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1
寸法(mm)約225×155×1020
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)270
スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ
コード長さ(m)約4.5
吸込仕事率(W)70
集塵容量(L)約0.6
運転音(dB)約75以下(参考値)
集塵方式サイクロン式
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除
仕様充電アダプタ:(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ
質量(kg)1.9
定格電力(W)120
吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(標準)約20分、(弱)約40分
充電時間約4時間
集塵方式サイクロン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式
吸込仕事率(W)14
質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)約30
電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)
バッテリー電圧(V)7.2
商品タイプ本体+バッテリー
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
集塵容量(mL)600
吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10
質量(kg)1.1
付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター
使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×115×112
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式カプセル方式
蓄電池容量(Ah)1.5
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。
延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。
広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。
使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)0.3
質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む)
セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2
種別コード式
電源(V)100V(50/60Hz)
消費電力(W)390
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時)
ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載
集塵方式紙パック式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ
集塵容量(L)0.3
吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46
質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650
アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29
定格電力(W)120
運転音(dB)69
色ブラック
保証期間1年
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。
スティック型でもハンディー型でも使用できます。
使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。
置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー
質量(kg)約1.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050
吸込仕事率(W)40
集塵容量(L)約0.5
電源コード(m)約5
運転音(dB)78以下
集塵方式サイクロン式
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)
適合使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター
質量(kg)1.600(ヘッド装着時)
色ホワイト
質量(g)(バッテリー)153.2
内容積(L)(集じん)0.3
集塵容量(L)0.3
連続使用時間標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分
バッテリー(寿命)繰り返し充電約1000回
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
保証期間お買い上げ日より1年間
集塵方式紙パック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×111×132
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム
付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ
質量(kg)1.2
消費電力(W)充電中:約10/充電完了後:約0.3
モーター標準モーター
集塵容量(L)0.13
機能ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納
バッテリー内蔵式リチウムイオン電池
充電時間約3.5時間
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37
連続起動時間(分)(標準モード)約25分、(強モード)約10分
バッテリー容量(mAh)1730
充電方式ACアダプター
【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ
色ブラック
質量(g)1400
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3
連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98
充電時間(時間)約4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番414-1229
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz出力 DC13.7V 0.5A
付属品充電アダプター、すき間ノズル
質量(g)1400
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3
連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98
充電時間(時間)約4
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】
1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に!
サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。
コードでつなげるだけの簡単充電。
ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。
オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル
質量(g)980
電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。
また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。
スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせて様々なシーンで使用することができます。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)4
本体質量(g)1700
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×171×977
吸込仕事率(W)100W
集塵方式サイクロン式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
集じん量(L)ゴミ捨てラインまで:0.3、最大容積:0.5
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
あらゆる床も家具上もしっかりきれいに。パワフルな掃除力とシンプル操作で、手軽に使えるコードレススティッククリーナー
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、ブラシ付き隙間用ノズル
質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ:約0.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1030×267×124 、ハンディ:500×67×86.5 、収納時:1057×280×203
電源コード(m)1.8
充電時間約3.5時間
保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
運転時間ハンディ:最大17分、コードレススティック:最大13分
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77
質量(g)バッテリー:153.2
タイプ吸引方式:サイクロン式
電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980
バッテリーリチウムイオン2次電池
容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L
充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
バッテリー容量(mAh)1900
本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。
用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。
セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1
電源(V)(出力)DC14
コード長さ(m)約1.8
集塵容量(L)0.6
使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25
バッテリーリチウムイオン充電池
出力電流(mA)500
バッテリー電圧(V)DC3.7×3
集塵方式ダストケース(ダストボックス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)2200
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
材質PP、ABS、PC、POM
質量(g)1119.5(ヘッド装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分
集塵方式サイクロン式
充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP
寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)1700
タイプ吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック
質量(g)1130
電源AC100
定格電圧DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995
連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式紙パック式
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
ノズルが伸縮するので誰でも、どこでも、使いやすい。チェックアイコンサイクロン式で高い吸引力をキープ。チェックアイコン暗い場所でもゴミを見つけやすいグリーンLEDライト
質量(kg)スティッククリーナー:約1.6(ハンディユニット:0.9含む)
外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅245×奥行215×高さ930~1085 ハンディユニット:幅92×奥行160×高さ416
消費電力(W)約14.0(本体充電時)
電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 11.1V)、(ACアダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC14.0V 1.0A
充電時間約3時間
運転時間(分)【連続】強:約12、標準:約24(満充電・電池初期・20℃時)
集じん量(L)約0.35
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。ヘッドに搭載したモーターの駆動のみでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、約45dB※1と高い静音性を実現しました。
「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音※2のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。
ターボモードでは、既存品と比較して約2.5倍※3とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニット※4を採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。
LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、PE、POM
質量(g)1900(ヘッド装着時)
使用温度範囲(℃)5~35(充電)
定格電圧(V)DC22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なります
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)2500
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
このパワーで、この運転音。ラクティブエア史上最小クラス運転音&最強パワー
仕様●ダストカップ:ワンタッチ着脱カップ●使いやすさ:低騒音化構造:ファンネルサイレンサー、ダンピングコントロール、ごみ捨て:そこポイ、水洗い:回転ブラシ・ダストカップ・フィルター、エコ掃除機能:床面検知(自動モード)、便利機能:どこでもライト、新スグトル構造、ちょいかけフック、残時間表示(7セグLED)●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:抗菌・消臭高性能プリーツフィルター(水洗い可能)
付属品コンパクトふとん掃除ヘッド、はたきノズル、スグトルブラシ、すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー、ツールホルダー
タイプ【集じん】からみにく~いサイクロン/遠心分離サイクロン
消費電力(W)充電中:約58/充電完了後:約0.3
本体質量(kg)1.3
モーター軽量高出力モーター
充電時間約100分
標準質量(kg)1.7
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)25.2V 2500/着脱式バッテリー
充電方式充電器
運転音60~約52dB
運転時間(分)【最長連続】標準モード:約45分/約90分、自動モード:約15分~約35分、強モード:約15分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック時:221×267×1030、ハンディ時:105×197×474
集じん量(L)0.3
【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】。軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。
仕様●吸引方法:サイクロン式●集じん容積(ダストカップ)(L):ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2●集じん容量(L):1.5
付属品静電モップ、すき間ノズル、クリーニングブラシ、不織布フィルター(20枚)
質量(kg)3.9
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×280×1080
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。
バッテリーリチウムイオン2次電池
入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
関連資料ゴミ回収ドック付き掃除機のおすすめ機能ご紹介!(0.22MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ハンディ+スティックの機能が一体化。
【2Way】【コードレス】【軽量1.6kg】【自走式】【サイクロン式】
軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。
コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。
真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル
トラスコ品番404-7348
幅(mm)224
色ブラウンメタリック
高さ(mm)1045
タイプサイクロン式
種類サイクロンスティッククリーナー(充電式)
奥行(mm)167
電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)0.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ハンディ+スティックの機能が一体化。
【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】
軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。
コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。
真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、POM
色ホワイト
質量(g)1700
タイプサイクロン式
電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085
集塵容量(L)0.2
連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力
付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット
質量(kg)2.58
集塵容量(L)0.54
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5
充電時間(時間)3.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
置き場所に困るスティッククリーナーをスリムに立てて収納。
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約680
耐荷重(kg)スティッククリーナーの重さ:約3
対応スティッククリーナーパイプ直径:約4cm以内 スティッククリーナーヘッドの幅約15cm以上、奥行き約18cm以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×24×38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活
付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド
色ホワイト
質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500
吸込仕事率(W)最大60
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分
保証期間1年
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64
充電時間(時間)2.5
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)。わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できません。プールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品延長ポール:1.4~3.6m
幅(mm)300
高さ(mm)750
奥行(mm)190
容量(L)フィルター容積:3.5
充電時間(時間)5~6
バッテリー容量(mAh)5000
関連資料(1.03MB)
運転時間(分)最長90
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2
仕様トリガスイッチ
付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
トラスコ品番491-5984
質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約8
バッテリー容量(Ah)1
集塵方式カプセル式
充電時間(分)約30
集塵容量(mL)600
商品タイプ本体のみ
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ