3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPARKLE(スパークル)USB4ドック TD-8140S
エコ商品
USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能。USB PD対応(最大85W)。USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)。HDMI 2.0対応。DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)。ギガビットイーサネット端子搭載。Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応。高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応。105×105×61mmのコンパクト設計。持ち運び用のストレージバッグ付属。USB4 C-to-C ケーブル付属
付属品USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag 寸法(mm)105×105×61 型番TD-8140S 保証期間1年 スピーカー5W スピーカー 環境温度範囲(℃)【対応】動作時:0~35 電源容量(W)入力:最大100充電:最大85 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2HDMI 2.0 (4K@60)×1DisplayPort 1.4 (8K@30)×1Gigabit Ethernet×1Audioコンボ×1USB-C 電源入力用ポート×1 内蔵マイク4 micsアコースティックエコーキャンセレーション(AEC)ノイズリダクション(NR)ビームフォーミング
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。 680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。 ケースサイズ27×13×8cm。 考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。 置いても倒れない自立設計。 疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。 旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
用途短期・長期の出張で使用 長さ(mm)335 幅(mm)195 質量(kg)1.5 ブラック 高さ(mm)450 寸法(cm)ケース:27×13×8 機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き 保証期間ライフタイム 対応インチサイズ17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ
エコ商品
最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。デュアル端子で幅広い機器に対応。USB Type-Cタブレット、スマートフォン、Mac、およびUSB Type-A PC間でファイルをシームレスに移動できます。容量のビデオファイルをデバイス間でシームレスに保存・転送が可能ので、コンテンツ作成のプロセスを強化します。
仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s 材質アルミニウム + ゴム 寸法(mm)80.95 x 21.3 x 10.4 ブラック 質量(g)15.6 インターフェースUSB Type-A and USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 と下位互換可能) 動作温度0℃ - 70℃ 保証期間5年限定保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,819 税込10,801
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)