材質ボディ:アルミ
仕様ケース入り、HB芯入り
寸法(mm)143×8.8×12
方式ノック式
色(本体)アルミ
商品タイプ本体
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ
質量(g)17
商品タイプ本体
方式ノック式
色(本体)アルミ
質量(g)9.2
方式ノック式
材質(軸)ABS
材質(グリップ)エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140.5×9.5×12
抜群のバランスと耐久性を誇る、ベストセラーの製図用2mm芯専用ホルダーです。ノック部に簡易削りが付いています。
芯径(mm)2
方式ノック式
材質(軸部)PS
寸法(mm)10×150×8
質量(g)13
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
低重心により安定したボディバランスで正確に描け、長時間の筆記でも疲れにくい設計です。
4mmのロングスリーブ(2.0mm除く)を採用する事によって、視界を広く確保し、定規に密着しやすくなっております。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
芯色黒
商品タイプ本体
方式ノック
仕様ケース入り、HB芯入り
適合替字消しは92R
材質ボディ:アルミ
寸法(mm)143×12×8
芯硬度HB
色(本体)ボディ:アルミ
グリップタイプスベリ止め加工
ボディにABS樹脂を使用し、より軽量化を実現。硬度表示やロングスリーブなど十分な機能を備えています。
適合替字消しは77R53
材質ボディ:ABS
寸法(mm)140.6×12.5×9.6
質量(g)9
方式ノック
芯硬度HB
色(本体)ボディ:濃紺、ロゴ:シルバー
芯色黒
商品タイプ本体
製図用シャープペンシルの中でも人気の高い金属製のシャープペンシルで、その名の通りボディはもちろん、パーツ類やロゴまですべてをブラックで仕上げています。
ボディとパーツ類はマットブラックで統一し、ブランドロゴなどの軸部の文字はグロスブラックでプリント。
ロゴ部分にはブラックを象徴する”B” の文字もあしらい、特別感を演出いたしました。
ニーズの高い 0.3mm、0.5mm、2.0mmの3線幅展開です。
商品タイプ本体
方式ノック式
1990年に発売された925 25シリーズが2010年に発売20周年の記念として、こちらのナイトブルーシリーズ925 35が発売開始いたしました。
4mmのロングスリーブ(2.0mm除く)を採用する事によって、視界を広く確保し、定規に密着しやすくなっております。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
芯色黒
商品タイプ本体
方式ノック
仕様ケース入り、HB芯入り
適合替字消しは92R
材質ボディ:アルミ
寸法(mm)143×8.8×12
芯硬度HB
色(本体)ボディ:アルミ
グリップタイプスベリ止め加工
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)14
外形寸法(mm)10×8×147
方式ノック式
色(本体)シルバー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
スプリングシールを内蔵した二重キャップがペン先を外気から完全に守り、乾燥による目詰まりを防ぎます。
さらに、内部の気圧を調整して常に最良の状態に保ち、急激な気圧の変化にも対応し、ボタ落ち、漏れを防止しました。ペン先と中針の先端が特殊精密研磨されているため、滑らかな書き味を保証します。
商品タイプ本体
材質[本体]ABS[樹脂部]POM、[ペン先] ステンレス
寸法(mm)135×39×16
質量(g)20
筆記バランスに優れた製図用シャープの定番。
芯硬度の確認が出来る表示窓付き。
すべり止めローレット加工。
定規をあてやすい4mmスリーブ。
内蔵芯HB。
商品タイプ本体
材質軸:再生ABS、先金:真鍮、クリップ:鉄、ノック:ABS
外形寸法(mm)13×9×147
方式ノック式
1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS
寸法(mm)10×8×145
質量(g)11
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
適合0.9mm替芯
方式ノック式
芯径(mm)0.9
1978年に生まれ、製図・デザイン分野の多くのプロユーザーに愛されていた製図用シャープペンシルの銘品、770製図用シャープペンシルの復刻版。樹脂製の軸とメタルのグリップの組み合わせは、当時のトレンドとなり、現代の製図用シャープペンシルにまで続くスタンダードとなりました。正確な線引きのために徹底的にムダを削ぎ落したシンプルなデザインと取り回しの良さが光る1本です。
質量(g)10.8
本体寸法(mm)139.6×11.5×9
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)2.0
質量(g/パック)18.9
商品タイプ替芯
すべり止めローレット加工。
芯硬度表示窓付。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
定規を当てやすいガイドパイプ4mm
材質軸:再生ABS、グリップ:真鍮、クリップ:鉄、先金:真鍮、ABS
質量(g)11
外形寸法(mm)9×8×148
方式ノック式
色(本体)メタリックグレー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
1985年の発売以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているシャープペンシルの完成形。芯硬度表示窓付き。ラバーグリップ付き。
用途筆記
方式ノック式
材質先金:真鍮、ノック部:真鍮・POM・ABS
材質(グリップ)アルミニウム・シリコンゴム
軸再生ABS
クリップ鉄
芯硬度HB
グリーン購入法適合
色(軸)黒
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ
厚さ(mm)2
材質アクリル
価格訴求を追求したお買い得品です。太くて、熱に強い2.0mm芯。夏場の車内などでも溶けにくいです。
芯径(mm)2.0
商品タイプ替芯
関連キーワード