カテゴリ

  • 物流用品(81)
    • 作業台(作業用踏台)(24)
    • 踏み台(42)
  • 農業・園芸資材(6)
    • 縁台/ベンチ/デッキ(4)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 実験関連品(2)
  • 店舗什器・備品(7)
    • 祭事用品(1)
  • 清掃用品(1)
    • モップ絞り器・スクイザー(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 家電(9)
  • 農業機械(9)
  • 厨房用品(8)
  • 日用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「ステップ 2段」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト踏み台2段 パール金属コンパクト踏み台2段パール金属
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
大きなステップ面で安定感があります。コンパクトに折りたためるので、持ち運びも収納にも便利です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、踏み台部分:PP、脚キャップ・ロック部品:PE、接続部樹脂部分:ナイロンホワイト/ラテ質量(g)3200寸法(幅W×奥行D)(mm)踏板:355×215耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×505折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×75×705
kansai PROP 2段伸縮ステッキ ひまわりkansai PROP 2段伸縮ステッキひまわり
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
kansaiブランドのステッキ使いやすい2段伸縮ステッキ握りやすい細首グリップ雨の日でも滑りにくい杖先ゴムを標準装備SGマーク取得商品
付属品ワンタッチストラップ材質シャフト/高品質アルミニウム合金、グリップ/硬質アクリル樹脂タイプ伸縮タイプパイプ径(Φmm)上部シャフト/19.0、下部シャフト/16.0認証マークSGマーク取得品
LLCバキュームチャージャーデジタル プロステップLLCバキュームチャージャーデジタルプロステップ
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)
LLCバキュームチャージャーアナログ プロステップLLCバキュームチャージャーアナログプロステップ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)
LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップLLCバキュームチャージャーバイク用プロステップ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップのセットアップ ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 NEMA1ケースおよびカバー NEMA4Xモデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップ設定 シングルステージおよびツーステージモデルあり NEMA1ケースおよびカバー NEMA4X対応モデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ステップキューブ アルインコステップキューブアルインコ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
樹脂製で軽量なのに安定しています。積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です高さ調整(2段階)は工具不要で簡単上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能狭小スペースでの軽天作業に便利樹脂製専用段ボール梱包仕様品
材質樹脂質量(kg)6.1高さ(mm)低状態:288、高状態:503段数1許容荷重(kN)1.47天板有効寸法(mm)低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
ビーンズ ステップ 2段 錦化成ビーンズ ステップ 2段錦化成
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
お子様でも簡単に持ち運びやすいフロント穴なので、洗面所やトイレで大活躍。丸みのあるかわいいフォルムの脚にもすべり止めが付いているので安定感抜群。耐荷重100kgなので大人でも使用できます。
材質本体:PP 滑り止め:PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×34.5×21
業務用踏台 WAS型 ピカコーポレイション業務用踏台 WAS型ピカコーポレイション
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
正面幅広仕様で多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。奥行(mm)195最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 4FD-00 晃伸精機観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 4FD-00晃伸精機
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
観音開き用トラックに最適
材質スチール(フレーム)/手すりパイプ(アルミ)厚さ(mm)85シルバー耐荷重(kg)100横幅(mm)445縦幅(mm)1640自重(kg)7.42高さ調整範囲(mm)76ステップ数2段
観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2FD-00 晃伸精機観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2FD-00晃伸精機
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
観音開き用トラックに最適
材質スチール(フレーム)/手すりパイプ(アルミ)厚さ(mm)85シルバー耐荷重(kg)100横幅(mm)445縦幅(mm)1535自重(kg)6.96高さ調整範囲(mm)48ステップ数2段
歩行サポート手すり スムーディステップサポート パナソニックエイジフリー・ライフテック歩行サポート手すり スムーディステップサポートパナソニックエイジフリー・ライフテック
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
スムーディカーブが正しい姿勢での昇降をサポート。 すっきりデザインで省スペース、施工もラク
アルミ製 手すり付き 踏み台 YAMAZEN(山善)アルミ製 手すり付き 踏み台YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
予約販売
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ折りたたみ式で収納に便利上枠付きで安心安全に使用可能安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 アルミ 2段/3段 上枠付き 手すり付き 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 軽量奥行(mm)ステップ:約70耐荷重(kg)100
スチール製 上枠付き スリム踏み台 YAMAZEN(山善)スチール製 上枠付き スリム踏み台YAMAZEN(山善)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
折りたたみ式で収納に便利上枠付きで安心安全に使用可能安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 上枠付き スリム 2段/3段 タフステップ 脚立 足場 梯子 ステップ台 足場 作業台 スチール製 折りたたみホワイト
アルミ製 踏み台 YAMAZEN(山善)アルミ製 踏み台YAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ折りたたみ式で収納に便利屋内に置いても映えるデザイン安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 2段/3段 アルミ製 脚立 足場 梯子 はしご ステップ台 足場 作業台 折りたたみ 軽量 コンパクト材質アルミ耐荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)180
アルミ製 上枠付き スリム踏み台 YAMAZEN(山善)アルミ製 上枠付き スリム踏み台YAMAZEN(山善)
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ折りたためば厚み5.5cmで収納に便利上枠付きで安心安全に使用可能安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途スリム踏み台 上枠付き アルミ 2段/3段 スリム スリム踏み台 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 スリム 軽量奥行(mm)ステップ:約70耐荷重(kg)100
ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 2段用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 2段用カワグレ
419,800税込461,780
1台
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304寸法(mm)【階段】600×221質量(kg)21構造組立式天板寸法(mm)600×406天板高さH(mm)(アジャスター付)600×221仕上電解研磨最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)635×441
ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 2段用手すり カワグレユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 2段用手すりカワグレ
329,800税込362,780
1台
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304幅(mm)【手すり】正面650/側面407質量(kg)12構造組立式仕上電解研磨設置寸法(mm)650×663×1495手すり高さ(mm)900
ステップ・イージー2段 BK AIS (エイ・アイ・エス)ステップ・イージー2段 BKAIS (エイ・アイ・エス)
8,198税込9,018
1脚
8日以内出荷
身体を支えながら昇り降りできる持ち手付き踏み台。耐荷重80kgある安定感のある踏み台。足をしっかり乗せられる幅広サイズ。脚部にはすべりにくく、床の傷防止用のキャップを使用折りたたみ時は、約18センチになり、隙間収納に適してます。ちょっとした家具の隙間などに収納が可能です。下段は昇り降りしやすい滑り止め加工が施されてます。上段には柔らかいクッション素材を使用。キッチン等で椅子にも最適です。
幅(mm)470質量(kg)4.4BK高さ(mm)790奥行(mm)520耐荷重(kg)80ステップ数(段)2
玄関ベンチ棚付き フクダクラフト玄関ベンチ棚付きフクダクラフト
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。ベンチ下の2段の収納スペースには、最大6足の靴が収納できます。棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。屋外では使用しないでください。全体耐荷重:80kg
用途サイズ(約)幅60×奥行30×高さ40.5cm重量(約)6.2kg材質(本体)スチール・粉体塗装(座面・棚板)化粧繊維板生産国中国材質【本体】スチール・粉体塗装【座面・棚板】化粧繊維板幅(cm)60耐荷重(kg)80高さ(cm)40.5ステップ数(段)2
玄関ベンチ棚付き フクダクラフト玄関ベンチ棚付きフクダクラフト
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。ベンチ下の2段の収納スペースには、最大4足の靴が収納できます。棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。屋外では使用しないでください。全体耐荷重:80kg
用途サイズ(約)幅45×奥行30×高さ40.5cm重量(約)4.8kg材質(本体)スチール・粉体塗装(座面・棚板)化粧繊維板生産国中国材質【本体】スチール・粉体塗装【座面・棚板】化粧繊維板幅(cm)45耐荷重(kg)80高さ(cm)40.5ステップ数(段)2
デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ アズワンデジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズアズワン
31,400税込34,540
1個
翌々日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-21安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出最小表示(℃)1
ワンツーステップ 後藤ワンツーステップ後藤(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
プロのモデルは、何故、あの体形を維持できるの・・・その秘密は、普段から上り下りする「階段」。彼女らは階段があるたびに意識しているそうです。本製品は、室内で誰にも見られずにその「上り下り秘密運動」ができます。スローなテンポで、筋肉に意識を集中させながら昇降運動を繰り返すことをオススメします。毎日少しずつで結構ですが、続けて運動することで変化が期待できるでしょう。高さは2段階に調節できますので、身長や運動量に合わせて調節してください。運動の目安は1日約10分間程度から始めましょう。昔から「体力の劣れは足腰から」と言われるほど、腰から下の筋肉や関節はとても大切な部分です。毎日わずか10分間ですが、動かすことで体力維持に繋がっていくのです。
材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3ブラックサイズ(cm)約幅69×奥行29 高さ10・15(2段階調節可能)耐荷重(kg)120
トラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしご Ruedamannトラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしごRuedamann(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
予約販売
トラックの荷台に掛けるだけで使用できる昇降設備です。折りたたみはしごでスペースを節約できて、収納や持ち運びに便利です。2段階ステップでより快適にご使用いただけます。
用途掛ける爪に内側には滑り止めようにスポンジマットが付いています。主体の裏面には四つ滑り止めゴムボルトが付き、使用中の揺れを軽減し、車を傷から守り、より安定になります。材質アルミ質量(kg)2.25幅(cm)29耐荷重(kg)120高さ(cm)73.5奥行き(cm)26寸法(幅W×奥行D)(cm)踏み台寸法1:29×16、踏み台寸法2:29×23
完全ワイヤレスイヤホン HA-FX550T Victor完全ワイヤレスイヤホン HA-FX550TVictor
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シルクがもたらす音の革新、圧倒的コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン【超小型サイズに高音質を凝縮】大口径11mmのドライバーを搭載しながらもイヤホン片耳約5.4g。充電ケースは約23.6gとビクター完全ワイヤレスイヤホンにおいて最小・最軽量を実現しました。【シルクによる滑らかで繊細な瑞々しい音】日本古来から楽器の弦などにも用いられている天然素材のシルク(絹)に着目し、その成分をカーボンコーティングされたベースに付加した大口径11mmのシルクレイヤーカーボン振動板を新開発。シルクの特性である滑らかさにより、繊細な描写でありながら瑞々しい音を実現しました。【ビクター史上最高のノイズキャンセリング性能】ノイズキャンセリング音を作り出すドライバー性能や独自設計のパラメーターの改良などにより高いノイズキャンセリング性能を実現。さらに、音質とノイズキャンセリングの効果を高度な技術で調和させ、自然で高い効果を実現しています。 専用アプリでウインドカットモードを使用すれば、風の強い屋外でもクリアなサウンドが楽しめます。 【音のプロが創った5つのサウンドモード】好みや楽曲、シチュエーションで選べる、8つのプリセットサウンドモードを搭載。お馴染みの3つの「FLAT/BASS/CLEAR」モードに加え、ビクタースタジオのプロのエンジニアが創った5つの「PROFESSIONAL」モードで、様々な音楽の楽しみ方を提案します。【ハイレゾサウンドLDAC(TM)コーデック対応 】最大96kHz/24bitまでのハイレゾ高音質コーデックLDACに対応。対応端末との接続により、ハイレゾコンテンツの持つ広帯域・高ダイナミックレンジをワイヤレスでも楽しめます。 【音質と装着感が向上するスパイラルドットProイヤーピース】より繊細な音までの再現性を高め、やわらかいグレードのシリコン素材により装着感と密閉度を向上。より音質と装着感を高めたスパイラルドットProイヤーピース5サイズ(S/MS/M/ML/L)を付属。【アプリで自分好みにカスタマイズ】専用アプリで、フルカスタマイズ可能な自由度の高いキー割り当ての変更、サウンドモードの切り替え、パラメトリックイコライザーによる本格的な音質調整のカスタムサウンドモード、各種機能の設定・切り替え、アップデート対応など、高いカスタマイズ性で自分好みの音質/操作のイヤホンが作れます。【その他の特長・機能】・AIによる通話用ノイズリダクション機能で、高い通話品質・2台接続し直す手間がない、マルチポイント対応・左右片耳のみの使用が可能・ワンタッチでマイクミュート可能・92段階のボリュームステップで細やかな音量調整が可能・雨や水しぶきに強い防滴仕様(IPX4相当、イヤホン本体のみ対応)・外音取り込み機能・ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード・最大21時間の長時間再生・クイック充電対応で15分の充電で最大70分の再生が可能・Android(TM)デバイスと簡単にペアリングできる、Fast Pairに対応
付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)充電ケース:約23.6、イヤホン片耳:約5.4接続方式Bluetooth対応コンテンツ保護:SCMS-T方式連続使用時間(時間)(ノイズキャンセリングOFF時)イヤホン:最大6、充電ケース:最大15、(ノイズキャンセリングON時)イヤホン:最大4、充電ケース:最大10通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)11通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC、LDAC
作業用ステップ 内田洋行作業用ステップ内田洋行
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
踏台 内田洋行踏台内田洋行
13,980税込15,378
1台
21日以内出荷
折り畳める2段ワゴン Amely SMART折り畳める2段ワゴン AmelySMART
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
「折り畳まれた本体+天板+キャスター4個」の状態で梱包されているので、取り出したら1.本体を起こす2.キャスターを付ける3.天板を載せるの3ステップですぐに使える2段ワゴンです。リビングやキッチンなど、どんな場所でも使えてその場に合った物を収納出来ます。ベッドサイドに置けば照明を載せたり、ティッシュケースなど生活感のあるものは天板の下に収納出来ます。お洗濯に必要な物も収納可能。洗面所やランドリールームでも便利に使えます。テレワークのときに必要な書類を収納したり、お子様のリビング学習ではランドセルなども収納出来ます。高さが60cm未満なので、使わないときはダイニングテーブルの下に潜らせれば外から見えにくくてスッキリ。高級感のある質感の天板。天板はMDFにメラミン紙を貼り付けて高級感のある質感を再現しました。
用途キッチンで使うのもおすすめ。バーに布巾やタオルなどを干して乾かせます。寝室でも、洗面所でも。テレワークやリビング学習にも最適。セット内容本体×1、天板×1、キャスターS×2(ストッパー付き)、キャスター×2、組立説明書兼取扱説明書材質[本体]スチール(ポリエステル、エポキシ樹脂 混合塗装)[天板]MDF質量(kg)4.1耐荷重(kg)[下段棚板]20[上段棚板+天板]20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×30.5×59.8(天板あり)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×9.5×83(天板あり)
収納付きペットステップ ライトグレー 不二貿易収納付きペットステップ ライトグレー不二貿易
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ペットの足腰の負担を軽減!収納付きペットステップ一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。ソファの座面高は通常38~42cmほどあるのジャンプも大変!2段ステップになっているので、楽にソファへ移動できます。ステップは程よい柔らかさなので、ペットが乗り降りする際の衝撃も緩和します。ステップの中にはペットの洋服やおもちゃなどをしまうことができ、スペースを有効活用できます。開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ8cmまでコンパクトに!
耐荷重(kg)10下段高さ(mm)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×300
収納付きペットステップ チャコール 不二貿易収納付きペットステップ チャコール不二貿易
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ペットの足腰の負担を軽減!収納付きペットステップ一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。ソファの座面高は通常38~42cmほどあるのジャンプも大変!2段ステップになっているので、楽にソファへ移動できます。ステップは程よい柔らかさなので、ペットが乗り降りする際の衝撃も緩和します。ステップの中にはペットの洋服やおもちゃなどをしまうことができ、スペースを有効活用できます。開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ8cmまでコンパクトに!
耐荷重(kg)10下段高さ(mm)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×300
タフステップ3段 アルミスタフステップ3段アルミス
15,980税込17,578
1箱(4個)
翌々日出荷
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金質量(kg)(約)2.9段数3耐荷重(kg)(約)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×76高さ(cm)収納時:(約)88、使用時:(約)79.5天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟1段目:(約)8×(地面から)19、踏み桟2段目:(約)8×(地面から)49
タフステップ2段 アルミスタフステップ2段アルミス
12,980税込14,278
1箱(4個)
翌々日出荷
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金質量(kg)(約)2.1段数2耐荷重(kg)(約)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×57高さ(cm)収納時:(約)62、使用時:(約)55.5天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟:(約)8×(地面から)25
ひんやりュック サンコー(電子機器)ひんやりュックサンコー(電子機器)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
ファンと冷却プレートで背中蒸れとおさらば 冷却プレートとファンのW冷却! 冷却プレートとファンで背中を快適にしてくれるシステムが搭載しています。 背中に直接冷却プレートが当たることで冷感を、送風ファンによって涼感を得られます。 取り付け簡単で細かい調節も可能 リュックと一体化しているわけではないので、ご自身のリュックに後付けすることが可能です! 取り付けるステップはたったの3点。 リュックの肩ベルトに固定し、冷却プレートをお好みの位置に調整するだけなので簡単に取り付けられます。 最大5時間連続使用が可能給電式のため、モバイルバッテリーがあれば使用できます。 風量は2段階調節が可能なので、気温や場面に応じて変更できます。 ご自身のリュックに取り付けるだけなので、様々なシーンやリュックに合わせて使用できます。 通勤やお出かけはもちろん、サイクリング時にも重宝します。 また自動車やオフィスチェアでも使え、フックもあるので吊るして冷却プレートの位置をお好みの位置に調節することができます。
仕様●サイズ(mm):フレーム/幅300×高さ420×奥行100、冷却ユニット/幅150×奥行60×高さ150●重量:フレーム/約180g、冷却ユニット/約420g●電源:USBにて給電 5V2.1A●動作時間:ペルチェON+冷却強/約4時間、ペルチェON+冷却弱/約5時間●▼※モバイルバッテリー10000mAh使用時●▼※周囲の環境により異なります。●冷却プレート温度目安:冷却強の時/外気温から最大-12℃、冷却弱の時/外気温から最大-9℃●▼※外気温28℃で測定時。●素材:ナイロン、アルミ、プラスチック●内容品:本体、USB Type-Cケーブル、フック、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※使用環境により温度が前後します。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。アズワン品番67-9274-48
トラックステップ2 アルミフレーム ミツルトラックステップ2 アルミフレームミツル
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
トラック(2t車以上)の昇降設備の設置義務化に。 アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能 ステップは2段、ステップ幅はワイドな380mm。登り降りが安定し安心です。 軽くて丈夫なアルミ製。安全・安心な日本製。 アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能 ステップの高さが無段階に調整でき、折りたたんで収納できます。 横滑りを防止するクッションゴム付(高さ調整可能)。 昇降は側面アオリ、後方アオリどちらからでもOK。
仕様●高さ:750mm●ステップ上段:幅380×奥行160mm●ステップ下段:幅380×奥行250mm●重量:4.5kg●耐荷重:100kgアズワン品番67-9204-91
スリムステップ2段 6台入 アルミススリムステップ2段 6台入アルミス
20,980税込23,078
1ケース(6台)
6日以内出荷
取っ手付きで持ち運びもラクラク。 隙間に収納できるスリムタイプ。
仕様●使用時:約幅49.5×奥48.5×高さ45cm●折りたたみ時:約幅49.5×奥3.4×高さ55.5cm●ふみ桟:約幅30.0×奥20.0cm●耐荷重:約80kg●重量:約3.4kg●主な素材:スチールアズワン品番67-8772-07
デジタル一眼レフカメラ EOS 5D Mark IV WG ・EF24-105L IS II USM レンズキット Canonデジタル一眼レフカメラ EOS 5D Mark IV WG ・EF24-105L IS II USM レンズキットCanon
639,800税込703,780
1台
13日以内出荷
35mmフルサイズ約3040万画素CMOSセンサー。フルサイズの可能性を切り拓いてきたEOS 5Dシリーズ。着実に進化を繰り返し、高画素化とさらなる高感度化の両立を果たした約3040万画素フルサイズCMOSセンサー(画面サイズ:約36.0×24.0mm)を搭載。 61点高密度レティクルAF II。解像力や高感度など、描写力だけでEOS 5D Mark IVは語れません。トータルで優れていることが、5Dの証明でもあります。 デュアルピクセル CMOS AF。キヤノンが開発した撮像面位相差AF技術デュアルピ
仕様●有効画素数:3040万画素●解像度:L(ラージ):約3010万(6720×4480)画素、M(ミドル):約1330万(4464×2976)画素、S1(スモール1):約750万(3360×2240)画素、S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素、S3(スモール3):約35万(720×480)画素、RAW(ロウ):約3010万(6720×4480)画素、M-RAW:約1690万(5040×3360)画素他●記録媒体:CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応)、SDメモリ/SDHCメモリ/SDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応●撮影枚数:連続撮影可能枚数:JPEGラージ/ファイン:約110枚(Card Full)、RAW:約17枚(約21枚)、RAW+JPEGラージ/ファイン:約13枚(約16枚)●光学ズーム機能:なし●ファインダー:方式:ペンタプリズム使用、アイレベル式●シャッター:形式:電子制御式、フォーカルプレーンシャッター、シャッター速度:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒●レンズ構成:キヤノンEFレンズ群※ EF-S、EF-Mレンズを除く(有効撮影画角は表記焦点距離の約等倍に相当)●焦点調節:オートフォーカス:ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF)●測光方式:約15万画素RGB+IR測光センサー使用、252分割TTL開放測光、EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム、評価測光(すべてのAFフレームに対応)、部分測光(中央部・ファインダー画面の約6.1%)、スポット測光(中央部・ファインダー画面の約1.3%)、中央部重点平均測光●露出補正:手動:1/3、1/2段ステップ±5段、AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能)●ストロボ:外部ストロボ:対応ストロボ:EXシリーズスピードライト、調光方式:E-TTL II 自動調光、ストロボ調光補正:1/3、1/2段ステップ±3段、FEロック:可能、シンクロ端子:あり、ストロボ制御:ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設●セルフタイマー:セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン●モニタタイプ:TFT式カラー液晶モニター、ワイド3.2型(3:2)/約162万ドット●モニタ解像度:約162万ドット●データ圧縮方法(静止画):記録フォーマット:DCF2.0、画像タイプ:JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEG同時記録可能●動画機能:あり 動画記録サイズ:4K(4096×2160)、Full HD(1920×1080)、HD(1280×720:ハイフレームレート動画)、フレームレート:119.9p/59.94p/29.97p/24.00p/23.98p(NTSC設定時)、100.0p/50.00p/25.00p/24.00p(PAL設定時) ※ 119.9p/100.0pはハイフレームレート動画●データ圧縮方法(動画):記録形式:MOV、MP4、映像:4K:Motion JPEG、Full HD/HD:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)、ビットレート方式、音声:MOV:リニアPCM、MP4:AAC●インターフェース:デジタル端子、HDMIミニ出力端子、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、ワイヤレスリモコン、Eye-Fiカード●同梱品:EOS 5D Mark IV本体、EF24-105mm F4L IS II USM、レンズポーチ LP1219、レンズフード EW-83M、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6N、インターフェースケーブル IFC-150U II、ケーブルプロテクター、ワイドストラップ EW-EOS5DMKIV●標準電源:バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個●拡張電源:家庭用電源アクセサリー使用によりAC駆動可能●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):117mm●本体サイズ(W):151mm●本体サイズ(D):76mm●本体重量:890g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合 (LC-E6)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4211-24
RBC-015DX2 ヘッドレスト付カジュアル後子供乗せ 黒・黒 OGK技研RBC-015DX2 ヘッドレスト付カジュアル後子供乗せ 黒・黒OGK技研
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
成長に合わせて長く使えるうしろ乗せタイプ安心感をスマートに カジュアルリヤキッズシートワイドヘッドレストで安全。側頭部まで守るアジャスタブルステップでスマート。2段階に調節ラダーロックタイプで調節可能5点式シートベルト
用途適用体重:体重23.4kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)クラス27を超えるリヤキャリヤの場合:クラス-チャイルドシートの重量:3.6kg=乗車できるお子さまの体重(但し、体重24kg以内)適用年齢と身長:1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長120cm以下適合車種:リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で、自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む) (※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)製品重量:約3.6kg製品サイズ[外寸]:幅:520×高さ:780×奥行:480 (mm)座面サイズ:幅:230×高さ:560×奥行:270<尻面:140>(mm)黒・黒
リアチャイルドシート RBC-019S POPOLA グレージュ OGK技研リアチャイルドシート RBC-019S POPOLA グレージュOGK技研
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
成長に合わせて長く使えるうしろ乗せタイプ軽量でアクティブなスタンダードモデル”ポポラ”着脱しやすいワンタッチ一体型バックルステップ調節(2段階)工具無しで高さ調節ができます。あおりを出せば簡易バスケットとして便利に使えます。
用途適用体重:体重23.8kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)クラス27を超えるリヤキャリヤの場合:クラス-チャイルドシートの重量:3.2kg=乗車できるお子さまの体重(但し、体重24kg以内)適用年齢と身長:1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長120cm以下適合車種:リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で、自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む) (※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)製品重量:約3.2kg品質表示/本体:ポリプロピレン ショルダーパッド部:PVC 座布団:PVC ステー・ネジ類:鉄製品サイズ[外寸]:幅:485×高さ:586<背もたれ高さ:330>×奥行:520 (mm)座面サイズ:幅:275×高さ:303×奥行:300<尻面:125>(mm)グレージュ
RBC-015DX2 ヘッドレスト付カジュアル後子供乗せ 黒・茶 OGK技研RBC-015DX2 ヘッドレスト付カジュアル後子供乗せ 黒・茶OGK技研
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
成長に合わせて長く使えるうしろ乗せタイプ安心感をスマートに カジュアルリヤキッズシートワイドヘッドレストで安全。側頭部まで守るアジャスタブルステップでスマート。2段階に調節ラダーロックタイプで調節可能5点式シートベルト
用途適用体重:体重23.4kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)クラス27を超えるリヤキャリヤの場合:クラス-チャイルドシートの重量:3.6kg=乗車できるお子さまの体重(但し、体重24kg以内)適用年齢と身長:1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長120cm以下適合車種:リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で、自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む) (※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)製品重量:約3.6kg製品サイズ[外寸]:幅:520×高さ:780×奥行:480 (mm)座面サイズ:幅:230×高さ:560×奥行:270<尻面:140>(mm)黒・茶
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら