フォールディングバイク用ステム
特殊な構造で突き出し量、角度調整が可能
質量(g)219
寸法(Φmm)(バークランプ)25.4
信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40
色ステンレス
高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマートな形状のロードステム
ユニークでシンプルなクランプデザイン
クランプ付き
材質6061-T6 アルミニウム
寸法(mm)コラムハイト:40
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
タイプミドルアップ
補修に最適
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
寸法(Φmm)22.2
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質アルミ合金
寸法(mm)【コラム】22.2×125
色シルバー
角度(°)58
クランプ径(Φmm)25.4
スレッドヘッドにアヘッドステムを使用するための変換コンバータ
質量(g)160-166
3D製法でボディーがV型逆三角形のスッキリしたデザインのステム
クランプ付き
材質6061-T6 アルミニウム
クランプ径(Φmm)バークランプ:31.8、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
寸法(mm)コラムハイト:43
多サイズでスチール系バイクに最適73° と84°のスマートな形状のロードステムで25.4 と26.0のハンドルクランプ径を持つ稀少モデル。クランプデザインもユニーク且つシンプル。ステンレスボルト採用。
材質6061-T6アルミ
サイズ1-1/8"
質量(g)128(100mm)
仕上ポリッシュ(ボディーとクランプは同色です)
コラム直径(Φmm)40
軽快車用ステムです。
材質アルミニウム合金 鉄(ニッケルめっき)
寸法(mm)径22.2×190
色シルバー(ツヤ消し)
質量(g)384
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
タイプオールランダー
幅(mm)560
寸法(mm)(上り)35
色ステンレス
径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。同色のエンドキャップ付属(樹脂製)。ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン
付属品エンドキャップ(同系色)
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150
ハンドル径(Φmm)22.2
先端内径(mm)約Φ16
クランプ径(Φmm)25.4
何にでも合う上品なシンプルデザイン。装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。
材質6061-T6アルミ
高さ(mm)コラムハイト:43
角度(°)84
31.8mmクランプ8°/82°ステム。
MTB ファンライド系バイクに最適。
6061-T6アルミを採用した美しいデザイン。
材質6061-T6
寸法(mm)コラムハイト:42
色クリアブラック
質量(g)157(100mm Hクランプ付)
クランプ径(Φmm)31.8
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)0.85
寸法d(mm)5.25
外径D(Φmm)8.5
呼びCDW-M5-L
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)8.5
表面処理ニッケル
厚さt(mm)0.6
内径d(Φmm)5.25
1パック(10個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40
質量(g)307
ハンドル径(Φmm)22.2
先端内径(mm)約Φ16.5
クランプ径(Φmm)25.4
ブルホーンハンドルバーやTTエアロバーなどに装着するブレーキレバー
上部がなめらかな曲線で手をかけやすいエルゴノミックデザイン
ブレーキケーブルは内部配線タイプ
色ブラック
セット内容左右セット
材質冷間鍛造アルミニウム
ハンドル径(Φmm)19.8~20.8対応
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
22.2mmのハンドルバーを25.4mmクランプのステムに使用する際の変換シム。
幅(mm)45
色ブラック
肉厚(mm)1.6
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹25.4×凸19.0
寸法D(mm)50
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)25.4
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)50
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600
最大トルク(N・m)1900
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)7.6
エアーインレットR1/2(PT1/2)
使用エアーホース内径(Φmm)11以上
差込角(sq.)25.4
無負荷空気消費量(m3/min)0.18
実用トルク(N・m)1600
能力ボルトM38
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
用途自転車用ステム
色ブラック
径(Φmm)コラム:28.6
角度(°)±7
材質アルミ合金
寸法(mm)【コラム】22.2×125
角度(°)71
クランプ径(Φmm)25.4
材質アルミ合金
寸法(mm)【コラム】22.2×150
角度(°)71
クランプ径(Φmm)25.4
服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)30
服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)30
材質アルミ合金
寸法(mm)【コラム】22.2×150
色シルバー
角度(°)71
クランプ径(Φmm)25.4
服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)25
高さ(mm)コラムハイト:40
質量(g)257
クランプ径(Φmm)ハンドルクランプ径:25.4
アングル(°)+20~-40
コラム直径(Φmm)フォークコラム径:1-1/8”
ハイポジションをスマートに。ディズナ「エスシェイプステム」をより日常的な自転車生活空間で使用して頂けるように、ヴェノブランドでのラインアップ。ハンドルに合わせて25.4mmクランプを新作し、ヴェノシリーズのハンドルバーともマッチング。海外でも高い評価を得ている独自デザイン。
材質6061-T6アルミ
サイズ1-1/8"
角度(°)75
挿入深さ(mm)フォークコラム:75
服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)30
材質アルミ合金
寸法(mm)【コラム】22.2×150
角度(°)71
服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)30
服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)30
材質アルミ合金
寸法(mm)【コラム】22.2×280
色シルバー
角度(°)71
クランプ径(Φmm)25.4
材質アルミ合金
寸法(mm)【コラム】22.2×225
色シルバー
角度(°)71
クランプ径(Φmm)25.4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ