ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。
3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
色ブラック
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
対応音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
関連資料商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニジャック
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
色レッド
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)
プラグ金メッキプラグ
2 X 3.5mmミニジャックオスコネクタ
スリムラインモールドコネクタ
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途ポータブル3.5mmミニジャックオーディオ機器(iPod、iPhone、iPad、MP3プレーヤーなど)を自宅や車のステレオシステム/サウンドカードに接続
幅(mm)3.5
色ホワイト
高さ(cm)0.4
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633') 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868') 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
プラグ金メッキプラグ
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
色レッド
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション
機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能
形状一眼型
レンズ防曇
材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め)
トラスコ品番788-7167
質量(g)54
タイプメガネ併用可
規格JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159
加工硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
適合機種3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等
色ブラック
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニプラグ
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633') 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868') 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 2商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒シリーズ = 3.5m/mコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ極数 = 2RS Pro 2極モノラルジャックプラグ. RS Proのこの2極モノラルジャックプラグには、ケーブルクランプとはんだコネクタが付いています。頑丈で耐久性に優れた金属製ハウジングを使用し、過酷な環境でも完璧に動作します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ライトアングル. はんだ端子. ケーブル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌々日出荷
Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる!
メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
オス形状Type‐C
セット内容本体×1
材質ABS、PUC
寸法(mm)85×20×20
1本
¥455
税込¥501
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mmタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックプラグ. RS Proのこの4極 3.5 mmジャックプラグは、オーディオやコンピューティングの用途の他に、軍用や産業用にも使用されます。強固なニッケル黄銅プラグと頑丈なABSカバーを備えたこのアセンブリタイプのジャックプラグは、信頼性が高く、用途の広い製品です。. 特長と利点. PBT絶縁体. ケーブル取り付け. FC68128ソケットには非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,050
税込¥3,355
翌々日出荷
仕様オス・メス = オス電池タイプ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 10Aハウジング材質 = 亜鉛合金色 = 黒シリーズ = ACPコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃シリーズ番号 = ACPMRBAU
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用
ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
コード長さ(m)1
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
1本(1m)
¥289
税込¥318
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。
音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。
3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等
色ブラック
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状3.5Φステレオミニプラグ-3.5Φステレオミニプラグ
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等
仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Terminal Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Plug Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
iPodやiPhoneの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
色ホワイト
コネクタ形状3.5Φステレオミニプラグ-3.5Φステレオミニプラグ
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したiOS端末及びミニコンポ等
PRXシリーズは90度L型ボディのフォーンプラグです。コンソール裏面など、狭い場所における結線や楽器用などに最適です。PXシリーズ同様、そのスマートなデザインが人気の秘密です。コンタクト:金メッキ。ハウジング:黒クロームメッキ。フォーンジャック仕様:モノラル。対応ケーブル径:4~7mm(5.5mm径以上のケーブルをお使いの場合は中のプラスティックパーツの一部を折ってお使い下さい。)
温度範囲(℃)‐20 ~+65
定格電圧(V)50
プラグオス
絶縁抵抗(GΩ)2
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力1 kVdc
ケーブルサイズ(AWG)18
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
極数3
寸法(mm)【電池】3.5
色黒
タイプモノラル
取付方式ケーブルマウント
シリーズCLB
端子種別スクリュー
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金めっき
1袋(5個)
¥3,470
税込¥3,817
翌々日出荷
仕様オス・メス:オス 、 電池タイプ:6.35 mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Phone Plug Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
7日以内出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーステレオの 3.5mm オーディオ入力ジャックに接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続
色ブラック
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1
2
3
4
5
6
7
次へ