67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2 対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ブラック
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ 2x RCA メスコネクタ 小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続 長さ(mm)152.4 ブラック 質量(g)13 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
789 税込868
当日出荷

ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル 長さ(m)約0.5 ケーブルOFC
1本
209 税込230
当日出荷

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。音声RCAピンプラグを3.5Φステレオミニプラグへ変換できるアナログオーディオ変換ケーブル。 お手持ちの音声RCAピンプラグがついたケーブルを3.5Φステレオミニプラグに変換できるケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラック ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状3.5Φステレオプラグメス - 音声RCAピンジャックオス、3.5Φステレオプラグメス - 音声RCAピンジャックオス 対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び、音声RCAピンプラグを搭載したケーブル 変換タイプメス - オス
1個
659 税込725
当日出荷

ポータブル音楽プレーヤーの音をアンプで聴くオーディオケーブル 【24K金メッキ】端子部分に24K金メッキを施し、信号劣化を防止します。 【高純度99.996%OFC】高純度の99.996%OFC(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えることができます。
長さ(m)1 コネクタ形状1.ステレオミニプラグ、2.RCAピン(x2) 対応機種ライン出力端子のあるポータブルプレーヤー、アンプやステレオのデッキ部
1個
919 税込1,011
当日出荷


【ピンプラグケーブル】L字型ミニプラグ-ステレオピンプラグケーブル2.0m ビデオカメラの画像をステレオテレビに接続し再生するときに使います。
長さ(m)020#/2.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステレオミニプラグを3m延長することができます
用途カーナビ・リモコン受光部の延長等に使用 タイプ3m延長ケーブル 長さ(m)3 メーカー汎用
1本
959 税込1,055
5日以内出荷

iPodやMP3プレーヤーとAVコンポをピン端子で接続する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等をを3.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、RCA(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

ナビックRCA関連商品
エコ商品
ビデオデッキ、ビデオカメラなどに接続できます
用途ビデオデッキ、ビデオカメラなどを液晶テレビに接続する際に使用 タイプL型ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ(映像/音声) 長さ(m)1.5 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
889 税込978
5日以内出荷

ブラック、プラグ 規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2 ケーブル長(m)0.1 プラグニッケルメッキプラグ
1個
899 税込989
当日出荷


片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2。片側:RCA ピン(オス)×2。Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプをRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にもご使用いただけます。
長さ(m)1.5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワサプライオーディオケーブル
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
用途プラグコネクターJ タイプメス/メスタイプ
1袋(3個)
689 税込758
当日出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。 仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2 長さ(m)3
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ メスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等と3.5mmステレオケーブルの中継変換に使用できます。
ブラック 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、RCA(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
259 税込285
当日出荷

携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。 タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1 長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷

Φ3.5mmステレオミニプラグ(メス)をRCAピンプラグに(オス)×2に変換する、変換ケーブルアダプター(変換コード)です。
材質線材:高純度OFCケーブル(99.996%) ブラック 規格片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、片側:RCAプラグ(オス)×2 ケーブル長(m)0.1 プラグ金メッキプラグ
1個
659 税込725
当日出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。 仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1 長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:音声RCAピンプラグ×2 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約3.0 パッケージ形態:袋+ステッカー ケーブルタイプスタンダード
1個
899 税込989
翌々日出荷

1x 3.5mmミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス) 配線が簡単にできる色分けされたコネクタ
用途コンピュータを外付けオーディオアンプに接続。ポータブルメディアデバイス(iPodなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
1個
879 税込967
当日出荷

ブラック 規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2、色:ブラック、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
579 税込637
5日以内出荷

ビデオカメラで撮影した映像をTVやビデオなどに表示するピンプラグケーブルです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※4極ミニプラグには配線パターンがありますのでお使いの機器の配線パターンをご確認の上ご使用下さい。
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用 ブラック 長さ(m)0.1 規格片側:Φ3.5mmL型4極ミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3
1個
899 税込989
当日出荷

材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%) ブラック、プラグ 規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2 ケーブル長(m)0.1 プラグニッケルメッキプラグ
1個
899 税込989
5日以内出荷

幅広いオーディオシーンに活躍! ステレオミニプラグを変換する際にお使いください!
ケーブル長(m)0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途ピンジャック×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニ(メス)に変換します。または、Φ3.5mmステレオミニをピンプラグ (赤白)×2に変換します。 仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1 長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

3.5mmステレオミニジャックをRCA端子に変換
ブラック 端子3.5mmステレオミニプラグ、RCA(L+R)
1個
509 税込560
6日以内出荷

カモンAV変換アダプタ
エコ商品
RCAオーディオとステレオミニプラグを変換するケーブルです。 テレビやオーディオのRCA L/Rを3.5mmステレオミニジャックに接続できます。 ラジオやパソコンなどの3.5mmステレオミニプラグをRCAオーディオ機器に接続できます。 ケーブル長が20cmなので邪魔になりません。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
加工金メッキ、アルミシールド 材質(ケーブル)OFC 端子ステレオミニプラグ - RCAオーディオ(オス) ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質
仕様●ケーブル長:1.8m●ケーブル直径:2.9×5.9mm●重量:57g●3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)●OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 アズワン品番65-9314-88
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
1,328 税込1,461
当日出荷

2本のRCAピンプラグをΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状RCAピンジャックX2-Φ3.5ステレオミニプラグ※金メッキ仕様ではありません。
1個
669 税込736
3日以内出荷

ステレオミニプラグ付ケーブルを延長します。
仕様OFC 99.996%、複合横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、片側L形 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,088 税込1,197
6日以内出荷

ステレオデッキ音声等の2本のRCAピンプラグをヘッドホンステレオ等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様 コネクタ形状RCAピンジャックx2-Φ3.5ステレオミニプラグ
1個
839 税込923
翌々日出荷

アナログオーディオ(RCA)を3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。
端子3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子(メス)×2(LR)
1パック(2個)
399 税込439
5日以内出荷

変換名人AVケーブル
3.5mmステレオミニプラグとアナログオーディオ(RCA)を変換するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。
ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子
1個
829 税込912
7日以内出荷

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状映像RCAピンジャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷