国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類ステンレス管
材質SUS316L
長さ(m)10
肉厚(mm)0.3
最高使用圧力(MPa)1.75
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
こんなお得な商品も!
巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
セット内容袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
材質SUS304
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質SUS316L
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
適合流体冷温水
型式スーパーUNW
タイプユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)1.0
構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質SUS304
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
材質黄銅
こんなお得な商品も!
フレキつば出し工具
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。
専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
適合Φ16、Φ16.8、Φ20
材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C
寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16
タイプ2回押し
取扱説明書(0.5MB)
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質黄銅
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして
全長(mm)2100
高さ(mm)17.5
適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8
ベース幅(mm)19.5
適合パイプ外径(Φmm)13
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
水栓に使用するフレキサプライ管です。
ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。
材質SUS304
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mm
トラスコ品番303-5735
全長(mm)240
質量(g)400
切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
水栓に使用するフレキサプライ管です。ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。寒冷地では、ご使用できない場合があります。
仕様●材質:SUS304
関連キーワード