1,628件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5617 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)86 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
20日以内出荷

固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスキャスター 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン CADデータあり
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム 仕様ストッパー付 種別ステンレスキャスター 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5609 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
20日以内出荷

プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン 種別ステンレスキャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!! 固定車320ER・315ERと併用できます。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式320S自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車S 型式315S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 トラスコ品番398-4346 形状自在式(ストッパー付) 質量(g)508 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付寸法(mm)82×40 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) 許容荷重(daN)60 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式320E自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式320S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5463 長さ(mm)40 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式315E自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式320S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状固定車 型式320ER固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式315EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入) 寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7987-07
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)32 ボス幅H(mm)44 穴径d(Φmm)10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)890 最大荷重(daN)130 タイヤ幅R(mm)35
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)960 最大荷重(daN)180 タイヤ幅R(mm)32
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)750 最大荷重(daN)180 タイヤ幅R(mm)35
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)850 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)30
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)890 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)35
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)730 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)960 最大荷重(daN)180 タイヤ幅R(mm)32
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)790 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)900 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)29
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)900 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)29
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)710 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)920 最大荷重(daN)130 タイヤ幅R(mm)35
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)770 最大荷重(daN)150 タイヤ幅R(mm)32
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)770 最大荷重(daN)150 タイヤ幅R(mm)32
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)790 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)750 最大荷重(daN)180 タイヤ幅R(mm)35
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)850 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)30
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)850 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)29
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)690 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)35
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷