用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス製
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
予め両耳を折り曲げた形状
丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません
ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
取付穴径(mm)7
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
材質SUS304
穴径(Φmm)4
内径(Φmm)18
1個
特価
¥55
税込¥61
当日出荷
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)25
厚さ(mm)2.0
適合径(Φmm)34
穴ピッチ(mm)63
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)
規格アンカープラグ付
材質ステンレス製
適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB
適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途水栓柱を固定する金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
穴径(mm)5.5/10
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)4.3
適合管ステンレス鋼管(厚肉)
ミラレックスFの固定に使用します。
メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
材質ステンレス製
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
寸法B(mm)25
寸法d(Φmm)5.5
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合MF-30
寸法L(mm)67
寸法D(Φmm)39
寸法B(mm)25
寸法P(mm)31.5
寸法d1(mm)5.2
寸法d2(mm)10
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
ペアホース用ステンレス製サドル
適合T420-86-15A用
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
1個
¥91
税込¥100
翌日出荷
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
1袋(5個)
¥429
税込¥472
当日出荷
1袋(5個)
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5
材質ステンレス製
ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)19
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
1個
¥199
税込¥219
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ