材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA508S-115
形状丸形
寸法(mm)Φ300×305
質量(kg)1.16
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体
1個
¥9,740
税込¥10,714
当日出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(18-8)
仕様フタ付、目盛付
エスコ品番EA508S-13
形状丸形
寸法(mm)Φ315×260
特性目盛付き
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体+フタ
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
材質18-8ステンレス
材質SUS304
厚さ(mm)約0.6
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
取手ワイヤーバネ把手
種別目盛付
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ木柄
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA508S-3
形状丸形
寸法(mm)Φ315×260
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
仕様満杯時容量:17.4L
形状丸形
内径(Φ×Hmm)315×260(H)
アズワン品番64-7861-37
特性注ぎ口付
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付き。水替え、洗浄、食材の保存など、様々な用途に使えます。
材質18-8ステンレス
形状丸形
寸法(mm)336×305×306(フタ含む)
質量(kg)1.45
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付
材質ステンレス(SUS304)
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
仕様ふた付
材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)バケツ:Φ300×305 ふた:Φ305×17
質量(g)バケツ:1160 ふた:330
容量(L)15
取手ワイヤーバネ
1セット(1セット)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)
セット内容バケツ本体、蓋
形状丸形
寸法(mm)本体:Φ315×260(H)、蓋:385(W)×Φ338×18(H)
アズワン品番64-7861-42
特性注ぎ口付
取手丸棒
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)。注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
目盛長(mm)約25
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.7
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
材質SUS304
オールステンレスの目盛付バケツです。
材質SUS304
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。
ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
取手木製把手
専用フタです。
材質SUS304
開き扉の裏側にビス止めする15Lのダストボックスです。左右兼用、
用途洗面化粧台など
容量(L)15
キャビネット幅(mm)最小400
開き角度(度)95
取付側板にネジ止め用
仕様左右兼用
間口W×奥行D×高さH(mm)290×304×365
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プレス一枚絞り製
材質SUS304
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ