「ステンレス 丸落とし」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IH タイパパン リブプラスIH タイパパンリブプラス
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
1度に3つの料理が作れる仕切りフライパン。仕切りが高いので食材が混ざらず料理そのままの味が楽しめます。メイン料理部はワイド設計で、食パンが1枚そのまま焼けます。丸型部分を使えば、目玉焼きが丸くきれいに簡単に作れます。朝食から夕食、お弁当まで、様々な料理が作れます。メイン仕切り部分は、波形構造なのでお肉などの食材の余分な油を落とし、ヘルシーに調理できます。 ガラス蓋付きなので、料理の状態が一目でわかるだけでなく、油はね防止にもなります。ガラス蓋のつまみ部分(凹部分)には、菜箸やターナーなどのキッチンツールが置けるので便利です。
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:ふっ素樹脂塗膜加工、底面:鉄・アルミニウム溶射加工、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロンチップ(ベージュ)、ガラス蓋:全面物理強化ガラス(ステンレス縁巻き加工)、つまみ:フェノール樹脂質量(g)(約)1.72寸法(cm)(約)47.7×27×10.4高さ(cm)内面:約3.8
ステンレス丸落し No.6 シロクマステンレス丸落し No.6シロクマ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)155仕上ヘアーラインサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、3.1×20
ステンレス丸落しツボ No.7 シロクマステンレス丸落しツボ No.7シロクマ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
皿座ぐり不要です。
材質ステンレス仕上ヘアーラインサイズ(mm)28
ステンレス丸落し ハイロジックステンレス丸落しハイロジック
939税込1,033
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製でサビに強い丸落とし金具扉などに
材質ステンレス
軸付ポリゴンサンダー 永興電機工業軸付ポリゴンサンダー永興電機工業
4,198税込4,618
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
研磨布をポリゴン形状に固定することでワークとの接触部分が広範囲な面となり作業効率が大幅にアップします。ソフトなあたりで深彫りの心配もありません。鉄、ステンレスの研削、研磨。パイプの内面研磨。エッジの丸め。バリ取り、サビ落としに対応します。画像はイメージです。
用途鉄、ステンレスの研削、研磨パイプの内面研磨エッジの丸めバリ取り、サビ落とし軸径(Φmm)3適合材鉄、ステンレス入数5
丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール寸法H(mm)22寸法t(mm)9寸法D(Φmm)5寸法W(mm)26取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
丸型フード LHP-ADE(ワイドエプロン・防火ダンパー付) シルファー丸型フード LHP-ADE(ワイドエプロン・防火ダンパー付)シルファー
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
ワイドエプロンが付いた丸型フードです。ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.14MB)取扱説明書(0.34MB)
丸型フード LHP-AE(ワイドエプロン付) シルファー丸型フード LHP-AE(ワイドエプロン付)シルファー
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
ワイドエプロンが付いた丸型フードです。ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.11MB)取扱説明書(0.34MB)
大型ステンレス 丸落し 末広金具(SUEHIRO)大型ステンレス 丸落し末広金具(SUEHIRO)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
ステンレス 丸落し 末広金具(SUEHIRO)ステンレス 丸落し末広金具(SUEHIRO)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
ステンレス丸落し ヒットハードウェアーステンレス丸落しヒットハードウェアー(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。材質SUS304HL仕上シルバー付属品木ネジ
落し受け ステンレス モノタロウ落し受け ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途丸落し、フランス落しの受に仕上電解研磨材質ステンレス(SUS304)
丸落とし ステンレス モノタロウ丸落とし ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
958税込1,054
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
丸落し(ステンレス) シブタニ丸落し(ステンレス)シブタニ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。
用途建築設備、車両、コンテナ、振動機器など材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨付属品受けRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力丸落し ジョー・プリンス竹下ステンレス強力丸落しジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4皿木ネジ×8本仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
強力丸落し MIZUKAMI(水上)強力丸落しMIZUKAMI(水上)
349税込384
1個
3日以内出荷
ステンレス製の丸落としです。門扉や、ガレージ吊り戸に最適です
材質ステンレス(把手、芯棒:鉄製)
丸落し 中西産業丸落し中西産業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
丸パイプ用
材質ステンレス仕上ヘアライン
丸落し 中西産業丸落し中西産業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
角パイプ用
材質ステンレス仕上ヘアライン
ステンレス 大型丸落し(丸棒L450) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L450)TAKIGEN(タキゲン)
2,267税込2,494
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)524表面仕上げ本体/光沢バレル研磨タキゲンコード20964
大型丸落し(丸棒全長L450) TAKIGEN(タキゲン)大型丸落し(丸棒全長L450)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
719税込791
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)650表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20590
ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸落しTAKIGEN(タキゲン)
1,012税込1,113
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 大型丸落し(丸棒L100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)TAKIGEN(タキゲン)
942税込1,036
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126表面仕上げ本体:電解研磨タキゲンコード21463
ステンレス 大型丸落し(丸棒L150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)TAKIGEN(タキゲン)
1,247税込1,372
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
ステンレス 大型丸落し(丸棒L300) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)392寸法L(mm)300表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20965
155mm 丸落し(ステンレス製) エスコ155mm 丸落し(ステンレス製)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LP-5
450mm 強力型丸落し(ステンレス製) エスコ450mm 強力型丸落し(ステンレス製)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LP-17
450mm 強力型丸落し(ステンレス製) エスコ450mm 強力型丸落し(ステンレス製)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LP-14
300mm 強力型丸落し(ステンレス製) エスコ300mm 強力型丸落し(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LP-13
150mm 強力型丸落し(ステンレス製) エスコ150mm 強力型丸落し(ステンレス製)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LP-12
100mm 強力型丸落し(ステンレス製) エスコ100mm 強力型丸落し(ステンレス製)エスコ
719税込791特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA951LP-11
丸落し(大型) SYS(シブタニ)丸落し(大型)SYS(シブタニ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
材質ステンレス仕上電解研磨
丸落し SYS(シブタニ)丸落しSYS(シブタニ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン
仕切レール ステンレス丸落とし用 受座 ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール ステンレス丸落とし用 受座ヒナカ(旧:日中製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ステンレス長さ(mm)30下穴径(Φmm)17.6外径(Φmm)30(穴Φ14)アズワン品番64-9706-21
仕切レール ステンレス丸落とし ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール ステンレス丸落としヒナカ(旧:日中製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
付属品ねじナットM5×35他材質ステンレス長さ(mm)306アズワン品番64-9706-20
マリック 強力丸落 MK(丸喜金属本社)マリック 強力丸落MK(丸喜金属本社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
丸落とし鍵 小 信和自動車工業丸落とし鍵 小信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)(本体)110、(受け)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)90×12×40、(受け)20×12.5×40
ACE丸落とし ACE(エース)ACE丸落としACE(エース)
999税込1,099
1個
当日出荷
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用材質ステンレスSUS304寸法(mm)(支持受)15×30
ステンレス強力丸落し ハイロジックステンレス強力丸落しハイロジック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
防犯用補助錠金具
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら