スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
羽根枚数4
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
シャフト径(Φmm)8
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。
仕様20L用
材質ステンレス
寸法(mm)115
タイプステンレス製
ねじ径(mm)10
適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100
材質ステンレス(SUS316)
タイプファンタービン(ボス付き)
アズワン品番1-5505-19
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌々日出荷
放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
シャフト長さ(mm)350
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15
型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼
アズワン品番1-788-15
直径(mm)Φ160
1個
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。
細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。
効率はプロペラ型4枚羽根に類似。
中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)8
材質ステンレス(SUS316L)
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)80Φ×350
シャフト径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個(1個)
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
撹拌棒径(mm)Φ8
ステンレス部径(Φmm)5
羽根の長さ(mm)100
タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質ステンレス(SUS316L)
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)Φ50×350
シャフト径(Φmm)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
シャフト径(Φmm)8
タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
シャフト長さ(mm)550
最大回転数(min-1[r.p.m])800
材質ステンレス(SUS316L)
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
ステンレス部径(Φmm)5
羽根(Φmm)52
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
材質PTFE
ステンレス部径(Φmm)5
羽根が6枚付いたファン型の撹拌棒です。羽根部分の径が小さいためコンパクトに撹拌できます。
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
撹拌効果に優れた羽根形状です。
径(Φmm)ステンレス芯径/5、PTFE部径/8
材質PTFE、中芯/SUS304
羽根径(Φmm)回転羽根/70
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質PTFE、中芯/SUS304
軸径(Φmm)10
全長(mm)400
径(Φmm)ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70
電源(V)100(50/60Hz)200VA
最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)
撹拌棒長さ(mm)500
アズワン品番1-3142-12
先端径(Φmm)48
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
羽根径(Φmm)(回転)70
2枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
羽根径(Φmm)(回転)80
ラッカーマザール用羽根
用途撹拌羽根
材質ステンレス
羽根径(Φmm)100
仕様ラッカーマザール用
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
仕様コード番号: 0001243300
材質ステンレス(SUS316L)
品名撹拌羽根(溶解型)
寸法(Φmm)50
アズワン品番1-9944-13
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001289800
材質ステンレス(SUS316L)
品名撹拌羽根(プロペラ型)
寸法(Φmm)45
アズワン品番1-9944-12
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001242900
材質ステンレス(SUS316L)
品名撹拌羽根(プロペラ型)
寸法(Φmm)55
アズワン品番1-9944-11
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。
仕様カクハン機専用
軸径(Φmm)12
全長(mm)550、(羽根部分)85
質量(g)1080
全幅(mm)155
棒径(Φmm)(羽根部分)11
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ