木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状皿頭
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
長さ(mm)50
ねじの呼びM3.1
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス/ブロンズ
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ホワイト
頭部形状皿
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状皿
寸法K(mm)1.55
寸法m(mm)(最大)2.9
寸法dk(mm)5.4
1箱(200本)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
頭部形状皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理GB(茶ブロンズ)
頭部形状皿
侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
トラスコ品番226-0021
材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート
全長(mm)25
タイプ全ネジ
寸法d(mm)4.2
頭部形状フレキ頭
頭部径dk(mm)7.7
ねじ部長さ(mm)19
入数(本)パック:98
1袋(98本)
¥779
税込¥857
当日出荷
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ブラック(艶有)
頭部形状皿
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
材質ステンレス(SUS410)、パシペート
タイプ半ネジ
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
ねじの呼びM3.1
長さ(mm)22
材質ステンレス
頭部形状皿
寸法K(mm)1.8
寸法m(mm)(最大)3.8
寸法dk(mm)6.2
1箱(2000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
種別全ネジ
材質ステンレス (SUS304)
仕様防錆
頭部形状皿
穴の形状十字
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
種別全ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
ねじの呼びM3.1
寸法P(mm)約1.3
長さ(mm)16
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)2.54
表面処理ブラック
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿
寸法K(mm)1.8
寸法m(mm)(最大)3.8
寸法dk(mm)6.2
1箱(2000個)
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
種別全ネジ
材質ステンレス (SUS304)
仕様防錆
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
仕様防錆
種別全ネジ
材質ステンレス (SUS304)
頭部形状皿
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
種別半ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
種別全ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4
種別全ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
種別全ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
種別半ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
種別全ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状皿頭
先端サイズ(#)2番
仕様首下:特殊フレキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
材質SUS410ステンレス鋼
長さ(mm)65
色ブラウン
頭部形状フレキ頭
穴の形状スクエア
ドライブサイズ#2
ねじ径(Φmm)4.5
入数100本
1個(100本)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ