34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質ステンレス
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱参加付属防止にてきしています。
銀灰色 主成分シリコン樹脂・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル・LPG 特性耐熱 耐熱温度(℃)650 主な用途ステンレス 膜厚(μm)40 塗布面積(m2)10/L 希釈剤トルエン・キシレン 危険等級 アズワン品番1-9477-02 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.09L 硬化時間30分 at100℃/15分 at200℃ 危険物の性状水溶性
1本(200mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミツワ東海一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理アルマ加工
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L)200 内径(Φmm)567 タイプオープン外レバー式 板厚(mm)1.5 材質SUS304 質量(kg)30 外径(Φmm)620 全高(mm)895 内高(mm)845 シルバー
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷

クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304 タイプクローズ缶 底形状外部溶接 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1缶
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 灰掻き棒
ステンレス焼却炉120型用の灰掻き棒です。
サイズ610mm 材質スチール製
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm)(煙突)120
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 ロストル (サナ)
ステンレス焼却炉120型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)460×421×高さ75mm 材質スチール製
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 灰掻き棒
ステンレス焼却炉60・80型用の灰掻き棒です。
サイズ490mm 材質スチール製
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 ロストル (サナ)
ステンレス焼却炉80型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)400×346×高さ75mm 材質スチール製
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 ロストル (サナ)
ステンレス焼却炉60型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)350×306×高さ73mm 材質スチール製
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

初心者でも焚き火が楽しめるアウトドアグッズ。設置は折りたたんだ本体を開いて、ロストルを差し込み地面に置くだけ。ステンレス製なので、錆びにくく長時間の使用にも変形しにくい焚き火大台です。焚き火前のBBQを手軽に楽しめるセットです。
材質本体・ロストル:18-8ステンレス、プレート:18-0ステンレス 寸法(mm)使用時:380×510×310、収納時:430×440×45、開口:380×380 質量(g)2000
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼します。 消煙、消臭性能抜群です。 2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制します。 耐火物製凹凸炉床で本体をコンパクトにしています。 炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易です。
用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却に 燃料消費量(L/h)4~6 消費電力(W)388 本体寸法(mm)高さ4037 仕様1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させ、その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去
1個
1,698,000 税込1,867,800
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。 仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません) 材質ステンレス(SUS304)
1缶
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着いた半ツヤ光沢でカラーバリエーションも広く、ほとんどの範囲でカラー調色ができます。 フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)200 主な用途設備外面 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐摩耗、耐候 危険物の性状非水溶性
1缶(800g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。 容量(L)20 仕様オープンバンドタイプ トラスコ品番460-1513 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.86 金属色 高さ(mm)367 内径(Φmm)286 積載荷重(kg)約200 板厚(mm)0.4
1缶
19,980 税込21,978
9日以内出荷

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

チムニシンナーは耐熱・耐酸・耐塩塗料サーモジンチムニ用の希釈剤です。標準でサーモジンチムニに対して、5~10%程混合します。塗装環境・ご使用になる塗装ツールに合わせて、希釈剤の量をご調整ください。 ■オプション 専用塗料:サーモジンチムニ251
用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等 適用素材例:鉄・ステンレス 適合チムニ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251耐熱温度250℃ 常温乾燥又は焼き付け乾燥にてお使いいただけます。2液混合タイプ。耐酸性が高く、高温高濃度の硫酸・塩水浸漬試験等さまざまな評価を行っています。煙突(Chimney)、腐食性ガスの出る焼成装置のダクト内面に最適です。 標準塗装回数 1種ケレン時2回 2種ケレン時3回 主剤硬化剤セット 中低温時に発生する腐食性の酸性ガス(硫酸・塩酸)等の耐酸性に優れています 常温で硬化が進み、装置が稼動し加熱状態になることにより更に安定した塗膜を形成します
用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等 適用素材例:鉄・ステンレス 仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。 耐熱温度(℃)250 適合材SPCC-SD、SS材、SUS等 粘度(25℃)90±3KU/ストーマ― 膜厚(μm)刷毛塗り/40~50(1回)、エアレススプレー/60~70(1回) 密度(g/cm3)チムニ251ベース:(25℃)1.36±0.05/比重カップ、チムニ硬化剤:(25℃)0.90±0.05 /浮ひょう法 希釈剤チムニシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5760mL 希釈率(%)5~10 取扱説明書(0.17MB) 可使時間(時間)硬化剤と混合後、5時間以内を目安にご使用ください 危険物の性状非水溶性 塗回数刷毛塗り/4回、エアレススプレー/3回、1種ケレン/2回、2種ケレン/3回 標準塗布量(g/m2)刷毛塗り/220、エアレススプレー/380 塗装間隔(常温下)最短/5時間、最長/5日 加熱残分(%)70±3(180℃×20分加熱後)
1缶(18kg)
97,980 税込107,778
4日以内出荷


用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-51 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-52 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
1個
45,100 税込49,610
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-50 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)37(1m/sec時)
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-53 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
1個
64,000 税込70,400
当日出荷