3,047件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 取付ねじ- 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石 加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。 比重7.7 溶融点(℃)1427~1510
1枚
610 税込671
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質本体:ステンレス鋼板 寸法(mm)45×3×50H タイプ補助板 耐荷重(kg)1 取付け方法マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。 エスコ品番EA441WA-30 質量(g)37 比重7.7 溶融点(℃)1427~1510
1個
595 税込655
当日出荷

本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途対荷重内の物を吊るす用に。 材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂 シルバー タイプスイング
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材) 高さ(mm)12 材質(本体)ステンレス鋼(特殊材) 種類標準タイプ 吸着力(N)22.5 仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])22.5(2.3) 推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×0.2 材質 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
8,400 税込9,240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。 材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当 取付ねじ並目 最高使用温度(℃)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ平板 粘着剤アクリル系
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器 高さ(mm)11 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)10 種類標準タイプ 長さL(mm)39 吸着力(N)73.5 仕上素地 幅W(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷


SGJ-10 スクレーパー磁石付き 千吉 動画あり
携帯や保管に便利な磁石付きのスクレーパーです。トラクターのロータリーや爪にこびりついた泥や土を削り取ります。鋸部や引っ掛け部で巻きついた草や紐の除去にも可能です。柄部に付いた磁石で金属部にひっつき、保管場所に困りません。
用途農機具の清掃作業。 材質刃先:ステンレス(420J2) 柄:アルミパイプ グリップ:樹脂 全長(mm)約895 磁力4300~4600ガウス
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消しクズがくっつく!鉄粉入りなので消しクズが磁石にくっつきます。
質量(g)12 寸法(高さH×幅W)(mm)137×13
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
1箱(800本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。
材質ステンレス/ネオジム磁石 シルバー 特性超強力
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体がステンレスで、磁石に耐錆加工がされています。
用途耐荷重内の物を吊るす用に。 トラスコ品番660-8978 材質ステンレス(SUS430) シルバー タイプスイング 耐荷重(kg)垂直:1.5、平行:1.5 縦(mm)35 横(mm)24
1個
439 税込483
当日出荷

用途ステンレスボディ―でサビにくいマグネットクリップ。磁石の厚みも強化し磁力も抜群。 材質ボディー:ステンレス 磁石:異方性強力磁石
1個
349 税込384
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

杖が倒れないで置ける”転ばぬ杖”。製造物賠償責任保険付。着せ替えウィンドウ・シート、4パターン付。安全機能付(引摺られ事故の軽減機能):電車やバスのドアに「杖」が挟まれた時、手首の紐に大きな荷重が掛かり、「紐」が抜けます。抜ける事で引摺られ事故のダメージを最小限にする為の機能です。
本体寸法(cm)8.7 質量(g)15 材質本体:ポリエチレン・ABS・ステンレス・磁石、ひも:ポリエステル 耐荷重(g)350 ケース入数10
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦にスイングするマグネットフック。フック材質はさびにくいステンレス製。シンプル形状なのでインテリアにも最適。
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(NSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質NSSC180 表面処理#400研磨
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SOROUフックシリーズ! 清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。 シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。 様々なインテリアテイストと調和するデザイン。 家の中にあるモノは増加傾向。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。 取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。 ステンレスマグネットフックはネオジム磁石で、限りなくシンプルなデザインです。 すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途金属塗装面、スチール製品(冷蔵庫、洗濯機、レンジ台、キャビネット、机、パーテーション)の収納に 材質ステンレス(18-8) 寸法(mm)4×60×25H 質量(g)90 耐荷重(kg)0.5 取付け方法マグネット 特性普通 商品タイプマグネットフック
1セット(2個)
759 税込835
当日出荷

マグネットコンセントのソケット側を固定する際に使用するステーです。
材質ステンレス製 幅(mm)70 厚さ(mm)2 高さ(mm)25 穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)66
1セット
319 税込351
当日出荷

NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス
エコ商品
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器 材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地 高さ(mm)11 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)9 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 仕上素地 吸着力(N[kgf])29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工メジャー(ステンレスタイプ)
錆びにくい!(ステンレス製テープ)。ベルトフック付。カラビナ付。両面目盛。長さ:5m(25mm幅)。JIS 1級。240gの軽量メジャー。先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
材質ステンレス・樹脂等 幅(mm)25 質量(g)240 長さ(m)5 本体寸法(mm)47×70×70 目盛仕様メートル仕様 JIS規格JIS1級 材質(テープ)ステンレス 爪部マグネット付 関連資料(0.52MB) 目盛種別両面
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ステンレススリーブ、磁石付き。磁石付き、しっかりビットを固定します。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173ーF 6.3基準の電動ドライバーホルダーに対応。
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング 材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430) 表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上 タキゲンコード22919
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

磁石のつかない場所でも、吸着シートで壁を傷つけずに好きな位置に取り付けられるふきん掛け。サビに強いステンレスアーム。 吸着シートで取り付けるので、位置がずれずストレスフリー。吸着シートが壁面にピタッと貼り付いてしっかりと固定します。 剥がし跡が残らず、賃貸でも安心。壁面に吸着シートを貼り付けて、本体を取り付けるだけで簡単に設置ができます。
材質支持部・カバー/ABS樹脂 アーム/ABS樹脂、ステンレス鋼 吸着シート/PET、PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×2.9×5.8 質量(g)87 掛数3本 取付方式吸着シート
1個
999 税込1,099
当日出荷

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング 仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430) 質量(g)385 表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
1個
10,598 税込11,658
8日以内出荷