42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。 材質HSS(TiN) 表面処理TiNコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。 材質HSS-E(ノンコート) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工 材質ACT70 先端角(°)140 表面処理NXコーティング 給油方式内部給油式
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)125 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状XH形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 先端角(°)135 ねじれ角(°)(右ネジレ)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超硬 表面処理TiAlNコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端角(°)118 有効加工深さ溝長に準じる
1パック
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質高級高合金ハイス(HG HSS) 刃数2 コーティングバイオレットコーティング シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

三菱マテリアルSE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ
エコ商品
独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。
用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH) 刃数2 先端角(°)135 コーティングなし シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
649 税込714
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工 材質JC8015 先端角(°)180フラット 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 有効加工深さ5×Dc
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工 材質JC8015 先端角(°)180フラット 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 有効加工深さ3×Dc
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

ワルター深穴用ツイストドリル
エコ商品
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート 材質HSS(マージン部ホモ処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ10D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 仕様TFT 材質HSS-E TFT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDM
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide) 先端角(°)180フラット 表面処理DZ(TiAlN) ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

タイテックスNCスポットドリル 先端角90°
エコ商品
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 材質HSS ノンコート 先端角(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 材質HSS ノンコート 先端角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D
エコ商品
切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工 種別L/D:8D 材質超硬合金 タイプギャッシュ:R形シンニング 表面処理WXLコーティング 許容差ドリル直径:h8 ねじれ角(°)30 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ15D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ25D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ20D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D
エコ商品
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工 材質超硬 表面処理WXLコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング ねじれ角(°)30 直径許容差ドリル:h8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ30D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 動画あり
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホール:あり 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ 材質超硬 刃数3 タイプ3D 表面処理EgiAsコーティング 給油方式オイルホール有 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ 材質超硬 刃数3 タイプ5D 表面処理EgiAsコーティング 給油方式オイルホール有 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

超硬フラットドリル2ZDK-HP-OHシリーズ(オイルホール付き) 京セラ 動画あり
フラットドリルは新世代へ。多種多様な用途で安定・高精度加工を実現。座ぐりや円筒面への加工など、多様な用途で安定加工を実現。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。特殊ナノ積層コーティング「MEGACOATNANO」で高硬度と優れた耐酸化性を実現。長寿命・安定加工に威力を発揮。内部給油(オイルホール付き)により加工能率2倍を達成。切りくず詰まりや欠損を抑制。ステンレス鋼加工に対応。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 材質超硬 刃数2 表面処理特殊ナノ積層コーティング ねじれ角(°)約30
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
1本
5,598 税込6,158
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)