一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
タイプ平板
粘着剤なし
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
長さ(mm)910
幅(mm)455
RoHS指令(10物質対応)対応
熱・腐食に強いです。
焼入れで強度が増します。
磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。
比重7.7
溶融点(℃)1427~1510
鉄とクロムの合金で、熱、さびに強いステンレス製のミニミニ平板です。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作など、さまざまな用途でご使用いただけるステンレス製の平板です。
関連キーワード