角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
用途食品の保管
形状角
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ付ステンレス製角型容器は、食料を小分けにして保存できるステンレス製の容器です。冷蔵庫に魂魄に保存できます。
用途調理器具に。
形状角
質量(g)180(1個約90)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×10×38
満水容量(mL)約500
1式(1式)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。
材質本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管
形状角
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード