10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
用途食品の保管 形状 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス18-8(SUS304) 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管 形状 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。パスタを入れるのに最適なトール型でシリアルにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパゲッティ、フェットチーネ、リングイネ、ラザニア、マカロニやシリアルなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様3個セット 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)1.9 寸法(cm)約10×10×30 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(8.86MB)
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。使い勝手のよい1.2Lサイズで、万能に使えます。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、コーヒー、ナッツ、スナック、豆、チョコレート、レーズン、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様3個セット 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)1.2 寸法(cm)約10×10×20 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(7.48MB)
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、スパイス、塩、パスタ、スパゲッティ、コーヒー豆、ナッツ、スナック、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様5個セット(S×1、M×2、L×1、トール×1) 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)S:0.46、M:0.8、L:1.2、トール:1.9 寸法(cm)(約)S:10×10×10、M:10×10×15、L:10×10×20、トール:10×10×30 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(9.3MB)
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様3個セット 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)1.9 寸法(cm)約13×13×13 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(8.34MB)
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷