用途木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)38
胴部スクリング
材質SUS304
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適
ねじの呼びM4.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理つや消し黒
胴部スクリュー形状で保持力アップします。
黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに
線径(mm)2.1
番手14
頭部形状布目頭
焼杉板に馴染む、網目頭。
木割れしにくい先端カット。
表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)3.3×35
仕上つや消黒
タイプ網目頭
ねじ頭径(mm)6
1箱(500本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1箱(200本×20巻)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途木下地への焼杉板止め用
材質鉄
全長(mm)32
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
頭部布目
1箱(200本×20巻)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質SUS304
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
用途木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)32
胴部スクリュー
材質鉄
呼び径(mm)2.1
頭径(Φmm)5
入数約1050本
番手#14
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途波板の取り付けに。
材質釘:ステンレス(SUS304)
色黒
材質(スポンジ)EVA
胴部形状パワースクリュー
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質SUS304
全長(mm)32
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質SUS304
全長(mm)25
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
用途樋受け具の固定に。
ねじ径×長さ(mm)3.7×30
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)25
頭径(Φmm)9.5
表面処理ブラックコート
穴の形状十字穴2番
1箱(500本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに
材質/仕上ステンレスSUS410/黒ラスパート
寸法d(mm)3.5
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)25
頭径(Φmm)9.5
表面処理ブラックコート
ねじ径×長さ(mm)3.7×30
穴の形状十字穴2番
1パック(100本)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
軽くて丈夫、色落ちしにくい人口スウェード・ナイロンです。サビに強いステンレス金具を採用しています。型崩れしにくく、摩擦や突起物に強い電工袋です。ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。ベルト通しの内側には作業時のよれ防止の補強加工が施されています。前面のポケットはフレキシブルに動くので(スイングポケット)、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすく、作業時の様々な姿勢の変化にも対応します。
用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
仕様バックスリット付、ベルト通し補強、スイングポケット
材質生地:人工スウェード、ナイロン/金具:ステンレス
色黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)265×240×75
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
軽くて丈夫、色落ちしにくい人口スウェード・ナイロンです。サビに強いステンレス金具を採用しています。型崩れしにくく、摩擦や突起物に強い電工袋です。ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。ベルト通しの内側には作業時のよれ防止の補強加工が施されています。
用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
仕様バックスリット付、ベルト通し補強
材質生地:人工スウェード、ナイロン/金具:ステンレス
色黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)275×230×95
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
職人の手による超鏡面仕上げ。グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。
用途釘打ちに。
材質(頭)ステンレス
主な用途釘打ちに
職人の手による超鏡面仕上げ。グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。
用途釘打ちに。
質量(g)530
呼び寸法375G
材質(頭)ステンレス
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
職人の手による超鏡面仕上げ。グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。
用途釘打ちに。
質量(g)500
呼び寸法小
材質(頭)ステンレス
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
用途波板+木材
材質SUS304
長さ(mm)75
太さ(mm)3.4
パッキン黒フェルトパッキン
1袋(100本)
¥5,500
税込¥6,050
5日以内出荷
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)15(1530)
埋設深さ(mm)30
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質SUS304
頭部丸頭
胴部スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法M22
長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(黒)のセット品です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第2節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。
トラスコ品番130-9938
セット内容プラボタン(クロ) 1000個
材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板、【キャップ材】ポリプロピレン、【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
色黒
規格寸法(mm)【全長】32、【クギ径】1.6Φ、【プレート寸法】24角、【プレート厚】0.4、【適用用材厚さ】50、プラスチックボタン:【キャップ径】25Φ、プラスチックボタン:【キャップ高さ】12.7
使用場所屋内
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(黒)のセット品です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第2節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。
トラスコ品番130-9941
セット内容プラボタン(クロ) 1000個・専用接着剤 SP-50(200g)3本
材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板、【キャップ材】ポリプロピレン、【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
色黒
規格寸法(mm)【全長】57、【クギ径】1.6Φ、【プレート寸法】24角、【プレート厚】0.4、【適用用材厚さ】50、プラスチックボタン:【キャップ径】25Φ、プラスチックボタン:【キャップ高さ】12.7
使用場所屋内
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
木材などへ固定する釘がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外のシンプルなアプリケーションに。
関連キーワード
1
2
次へ