242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質コバルトハイス ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1セット(8本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 ドリルのシンニング形状XRシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 動画あり
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク径(mm)6.35
1セット(6本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用 セット内容Φ2.0~Φ6.0(1mmとび)、Φ2.5、Φ3.2、Φ3.5、Φ4.5、Φ4.8(mm)各1本 ケース寸法(mm)約70×127×16 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 仕様透明ケース入り ねじれ角強ねじれ
1セット(10本)
7,198 税込7,918
当日出荷

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック シャンク径(Φmm)6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用 ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上) ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満) ねじれ角強ねじれ セット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0 先端角(°)135 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1セット(19本)
27,980 税込30,778
当日出荷

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

GREEN BELL(グリーンベル)刃間の広いステンレスつめきり
分厚い爪や変形した爪もしっかり切れる。
全長(mm)96 質量(g)58
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

時計用ピンセットで培われた精密加工技術により、絶妙の噛み合わせと切れ味を実現しています。逆反りのハンドルのため軽快な使い心地です。スイスRubis社製の高品質爪切りです。
全長(mm)73 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番7-740-01
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 果実の収穫・花摘み・野菜の収穫に
全長(mm)190
1個
679 税込747
当日出荷

1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Rubisのブランドアイコンであるツイストハンドルを爪切りに採用した、ユニークなデザインです。ハサミのようにハンドルに親指を引っ掛けて使用でき、安定感のある使い心地です。スイスRubis社製の高品質爪切りです。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)80 アズワン品番7-741-01
1本
5,698 税込6,268
12日以内出荷

刃物の伝統の町、関市で作られたつめ切りです。硬い爪や巻き爪も美しく切ることができます。先端が細くなっているので、爪の端にもぴったりと沿ってきれいに切ることができます。はさみの部分がカーブしているので、爪の形を指に合わせて形良く切ることができます。切る長さがしっかり見えるので、きれいに切りそろえることができ、ネイルアート用にもおすすめ。ヤスリを使用すればより美しく仕上げることができます
用途爪のお手入れに。爪切り/ニッパー/ニッパ/つめ切り/爪きり/ツメ切り/ツメきり/ヤスリ/やすり/匠技/ステンレス/高級 セット内容爪切り、ヤスリ 材質ステンレス刃物鋼、カーボンスチール・ABS樹脂 質量(g)爪切り:80、ヤスリ:3 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)爪切り:5×12×1.1、ヤスリ:1.2×11×0.3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

硬度の高いステンレス鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています 切れ味が長続きし、かつサビに強く、ハガネを上回る切れ味です 使い込むほどに信頼感が増し、末永くご使用いただける爪切りです スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです
幅(mm)14 全長(mm)78 高さ(mm)14 材質(本体)本体:ステンレス刃物鋼、ヤスリ:ステンレス、ピン:鉄、ヤスリとめ:しんちゅう 質量(g)40
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

GREEN BELL(グリーンベル)消毒対応ステンレス製つめきり
エタノール消毒が可能なオールステンレス製つめきりです。 切れ味はもちろん、衛生面においても優れており、病院・介護施設などでご使用いただけます。
全長(mm)92 サイズL TKG品番9-1432-1201 TKG品番(2017)6-1286-1801
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

オールステンレス製で清潔に使用出来ます。オートクレーブ対応。(爪切りのみ)。斜め刃で設計しているため力が入りやすく、市販品よりも切れ味が向上しています。
付属品仕上げやすり(105mm) 材質爪切り/S58C(クロームメッキ加工)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂 全長(mm)200 質量(g)157 アズワン品番67-0324-36 刃渡り(mm)80
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

二股テコが握りやすい。 サクッと切れるステンレス製の刃先!二股テコが握りやすく、様々な持ち方が可能です。どんな方でも使いやすい工夫を凝らした逸品です。爪が大きく見えるルーペ付きで、切り過ぎない様距離が調整しやすいです。
1個
1,449 税込1,594
4日以内出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製 つめきり
刃は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼き入れと二度刃付技術により鋭利性と耐久性に優れています。熟練職人による最終仕上げ研磨と調整によって、優れた切れ味を持続させます。切った爪が飛び散るのを軽減するキャッチャーケース付です。
トラスコ品番216-4306 材質刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金、キャッチャー:ポリプロピレン樹脂、ヤスリ:ステンレス特殊加工 全長(mm)76
1箱(12個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

硬い足爪・巻爪・変形爪のカットに最適です。 緩やかなカーブのノーマルな刃先形状です。 オリジナルのねじりコイルバネは5万回の耐久テストに合格した優れモノで、耐久性と柔軟性に優れ長時間使用しても疲れにくく、壊れにくい構造。
トラスコ品番137-3530 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、バネ:ステンレス 全長(mm)120 質量(g)50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度に焼き入れされたステンレス刃物鋼を使用しています。 独自のコイルバネを使用し、硬い足の爪、変形爪のカットに適しています。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。 また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。
材質(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


爪の弱い方や割れやすい方にお薦めです。 刃が滑りにくく、爪を逃しません。
トラスコ品番137-3525 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、バネ:ステンレス 全長(mm)123 質量(g)18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) 材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C) セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(10本)
1,698 税込1,868
欠品中

使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

オリジナルのねじりコイルバネは、5万回の耐久テストに合格した優れモノで、耐久性と柔軟性に優れ長時間使用しても疲れにくく、壊れにくい構造です。
仕様つめ飛びを軽減するガード付き。 トラスコ品番137-3535 セット内容ニッパー爪切り、爪飛びガード 材質つめ飛びガード:ポリカーボネート・ネオジム磁石、刃部:ステンレス刃物鋼、バネ:ステンレス 全長(mm)110 質量(g)62
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。 刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
仕様喰切刃 材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂 刃長約15mm 全長(mm)124 アズワン品番8-5801-01
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

GK-22P ステンレス用 月光ドリルフルセット ビックツール 動画あり
月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
用途ステンレスなど 材質コバルトハイス(HSSCo) 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0 アズワン品番64-8539-45
1セット(22本)
35,980 税込39,578
当日出荷

刃先が爪の間に入りやすい形状で、巻爪や変形爪に最適です。
トラスコ品番137-3529 材質ステンレス刃物鋼、フッ素樹脂コーティング 全長(mm)88 質量(g)45
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先をカーブさせ、先端を尖らせているので刃先が爪の隙間に入りやすく、巻き爪・変形爪のカツトに機能を発揮します
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)