1,304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,180 税込4,598
当日出荷

豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。 材質SUS304
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8 調味料入
エコ商品
用途食品の保管 材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)本体0.7、蓋0.6 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA 加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異物混入対策に。紙が持ち込めない食品工場などに最適、紙粉対策に。いままでありそうでなかった商品です。材質:18-8ステンレス。サイズ:270×150×高さ70mm。重量:1130g
材質18-8ステンレス 寸法(mm)270×150×高さ70 質量(g)1130
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。 材質SUS304
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
456 税込502
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)120 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)-
1個
291 税込320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
291 税込320
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスケースハンドル(角型)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 黒色プラスチック枠付きです。 7角芯は鉄製です。
用途サッシ、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4皿小ネジ×4本 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
欠品中

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420J2 耐熱温度(℃)90 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
388 税込427
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
材質ウィンドウ:樹脂 外径(Φmm)ウィンドウ:63 材質(ケース)ステンレス 保護等級IP65 表示精度クラス1.6 流体温度(℃)60まで 材質(接続部)ブラス(真鍮) 温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差 目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6080種類の商品があります)

寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
375 税込413
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
610 税込671
翌日出荷

寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
365 税込402
翌日出荷

寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
765 税込842
翌日出荷

寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
400 税込440
翌日出荷

寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
740 税込814
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
365 税込402
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
635 税込699
翌日出荷

寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
475 税込523
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
390 税込429
翌日出荷

寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
1個
365 税込402
翌日出荷

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 質量(g)0.1 寸法L(mm)3 寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)0.6 寸法S(mm)0.4 寸法D(mm)2(+0.08/0) 寸法D1(mm)2.5 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)1.2~2.5
1個
319 税込351
4日以内出荷

EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:0 アズワン品番65-4319-33
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-2.5~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0 アズワン品番65-4319-04
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

。EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:0 アズワン品番65-4319-16
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷