40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
材質ステンレス(SUS304) 適合10~18mmパイプ用 トラスコ品番413-9330 質量(g)240
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ T-13A
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13 仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通) TGK品番561-54-73-08 型式T-13A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,890 税込4,279
3日以内出荷

ステンレス精密鋳造品。丸パイプ、角パイプ共に使用することができます。
取付可能パイプ径(Φmm)8~13・口13×8~13・口13
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304プレス成型品。軽くて丈夫で90°に確実に固定できます。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304) 適合6~13mmパイプ用 トラスコ品番413-9348 質量(g)128
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。
材質ステンレス(SUS304相当/磁性有) 仕様HOLDER 寸法(mm)22×38×22 適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所) アズワン品番1-3290-01
1個
3,140 税込3,454
7日以内出荷

スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上 適合6~17mmパイプ用 トラスコ品番413-9356 質量(g)171
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。 耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-773-01
1個
3,340 税込3,674
当日出荷

アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304) 適合6~13mmパイプ用
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13 仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13 仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付 本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
適合パイプ径(Φmm)6~13 仕様蝶ねじタイプ
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
適合サイズΦ13mmパイプ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20 仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通) TGK品番561-54-73-07 型式T-20A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,190 税込10,109
3日以内出荷

ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
適合パイプ径(Φmm)10~20 仕様蝶ねじタイプ
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質ステンレス(SUS304) 適合13mmパイプ用 トラスコ品番413-9313 質量(g)57
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
材質ステンレス(SUS304) 適合10~20mmパイプ用 トラスコ品番413-9321 質量(g)409
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個 材質(本体)ステンレス(SCS13) 材質(先端)PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング 適合ロッド径(Φmm)9~19
1個
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 角度(°)90(固定) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-771-01
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様横棒/角パイプ(回転しません) 付属品ステンレス製ムッフSS×2個 高さ(mm)500 シャフト径(Φmm)13 寸法D(mm)90 寸法B(mm)500 支柱(mm)Φ13×500(2本)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様角型スタンド(ワイドタイプ) 寸法A(mm)90 寸法C(mm)500
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ウォーターバス TBM型
・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度 温度調節精度±3℃ at 70℃ 安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー 許容周囲温度(℃)5~35 温度分布精度±5℃ at 70℃ 温度調節液体膨張式 ヒーターSUS316L パイプヒーター 内槽SUS304 寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55 付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1 材質(本体)ボンデ鋼板 穴径(Φmm)ヒータ部:80 電源(V)AC100 消費電力(W)1200(200×6) 材質(天板)ステンレス鋼板 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
1個
117,400 税込129,140
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)片面式ユニットスタンド
設置スペース、用途に応じて大小どのようにでも組み立てることができます。また組立に特別に技術はいりません。増設移設もできます。
TGK品番0437-55-06-01 セット内容構成品枠棒Φ13×9009本、ステンレス斜め補強棒×2本、ステンレス製型ムッフ×22個、ベース×2個(ハマートン焼付塗装済) 型式#9090
1組
69,900 税込76,890
33日以内出荷

ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上) ベース寸法(mm)50×300×30
1個
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで場所を取らない。2面立なので複雑な形状でもしっかりと固定できます。連結台にズレ止め用の固定金具付ステンレス製で耐食性に優れています。
材質連結台・ムッフ・組立棒/ステンレス304 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×825 アズワン品番63-4149-60
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷