耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10)
容量(mL)250
外径(Φmm)100
アズワン品番4-2278-01
1個
¥9,603
税込¥10,563
当日出荷
耐食性・耐酸性があり、錆や腐食に強く、耐摩耗性に優れています。
材質ステンレスSUS304
付属品乳棒
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
材質ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)Φ80×37
外寸法(mm)Φ100×55
アズワン品番3-7615-03
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
外径×深さ(Φmm×mm)150×100
付属品乳棒
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
材質アルミナ製
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
液体窒素を乳鉢に入れてすりつぶすなど、手間のかかる試料の凍結粉砕を、強く振るだけで行うことができます。 耐腐食ステンレスを使用し、オートクレーブ滅菌が可能です。 液体窒素がない場合はディープフリーザーで凍結粉砕可能です。
仕様内容量Φ24×20mm
セット内容本体×2、クラッシャー×2、ゴムマット×1、ハンドル×1、容器ばさみ×2
材質(本体)オールステンレス
処理容量(mL)0.5以下(試料により異なる)
1個
¥77,880
税込¥85,668
4日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒
材質めのう
タイプ浅型
ステンレス製のカップ形大型乳鉢です。比較的多量の試料に対応でき、縁が高いので通常の乳鉢に比べて比較的粒度の細かい試料や、比重が軽めの試料の飛散が抑えられます。
こんなお得な商品も!

磁乳鉢 乳棒付
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%
付属品乳棒
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10)
寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28
容量(mL)250
アズワン品番4-2278-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
用途試薬の粉砕に
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
WC(炭化タングステン)焼きバメ・外側ステンレス(SUS304)です。超硬度のWC(炭化タングステン)製の乳鉢と乳棒です。硬度はビッカーズHV1350でステンレスの5倍以上です。密度は14.2g/cm3です。
材質内側/WC(炭化タングステン)、外側/ステンレス(SUS304)の焼きばめ
硬度参考(ビッカーズ硬度): ダイヤモンド/HV8500、超硬バイド/HV400、ステンレス/HV200、チタン/HV110、WC(炭化タングステン)/HV1350※参考JIS G0303-A(概略値)
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
関連キーワード