オールステンレスの南京錠です。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
種別カギ違い
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別同一キー
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途重要機器、施設管理等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上ヘアーライン
付属品鍵3本
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。
用途建築設備、看板など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ばね作用により、締付力があります。耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。南京錠用穴付ですが、鍵用穴が側面のため、鍵なしとしても外観を損ないません。
用途各種筐体・輸送機等
締付力(N[kgf])245(25)
材質/処理(ベース・スプリングマウント・キーパー)SUS304/バレル研磨(レバー・アーム)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・スプリング)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、振動機器等
引張荷重(N[kgf])100 [10.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)42
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)80
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])290[29.6]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)70
1個
¥1,188
税込¥1,307
9日以内出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等
材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨
質量(g)69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)746
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。
つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
クリップ式で振動に強いです。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途・重要機器、設備管理等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠掛け金付ラッチ. 汎用型ラッチで、4mmのワイヤ リンクと南京錠を掛ける機能付 動作張力は63.3mm (固定部中心から)の場合で50kgf A4ステンレス鋼、または亜鉛不活性メッキ鋼があり、キャッチプレートが付属 マークを付けるための寸法テンプレート付
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = あり,ポジションラッチタイプ = トグルラッチN寸法 = 84 x 32 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 84mm幅 = 32mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
種類 = バルブロックアウトキット。リスクの種類 = 機械的リスク。。ゲートバルブロックアウト02 x 1 ゲートバルブロックアウト04 x 1 ゲートバルブロックアウト06 x 1 ボールバルブロックアウト - 小型 x 1 ボールバルブロックアウト(拡張レバー付) x 1 小型の設定可能なボールバルブロックアウト x 1 追加アーム - 小型 x 1 ユニバーサルバタフライバルブロックアウト x 1 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 2 Scorpio 2方向の掛け金 x 1 ステンレススチール製掛け金 x 1 プレミア多目的ケーブルロックアウト南京錠(2 mのケーブル付) x 1 ロングシャックル南京錠セット x 2 Saf-Tロックアウトタグ x 10 Saf-Tロックアウトタイ x 10 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 バルブキットロックアウトバッグ - 02 x 1. RS PROバルブロックアウトキット. あらゆる作業現場で不可欠なこのバルブキットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、安全装置、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための18種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . ゲート / ボール / バタフライ及びその他のバルブのロックアウト . 18製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
関連キーワード