オールステンレスの南京錠です。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
種別カギ違い
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵穴付パチン錠に最適です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品キー3本
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード24702
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別同一キー
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類別キー
キー数3
ロックキー式
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
材質ステンレス
キー数15
ロック南京錠
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途大型フェンス・点検口
付属品キー2本
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)
ロックキー式
材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)
鍵違い数最大11万8000通
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。
本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
付属品キー3本
材質(本体)ステンレス
ロックキー式
材質(吊)ステンレス
オールステンロックのツル長タイプ。
ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)491
寸法L(mm)42
表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨
タキゲンコード24237
1個
¥21,760
税込¥23,936
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨
タキゲンコード03985
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。
本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。
付属品キー3本
材質(本体)ステンレス
ロックキー式
材質(吊)ステンレス
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)525
寸法L(mm)70
表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨
タキゲンコード24377
1個
¥24,594
税込¥27,053
4日以内出荷
本体とツルがステンレス製でサビに強い。
ツルは2つの爪でロックするWロック構造。
防犯性が高く衝撃を受けても外れにくい!
ロックキー式
材質(吊)ステンレス
材質(本体、ツル)ステンレス/(シリンダー、鍵)真ちゅう
キー数3
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TK-50S
材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)50
ツル径(Φmm)9.5
クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TK-32S
材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)30
ツル径(Φmm)7.2
クリアランス(縦×横)(mm)21×16
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TK-40S
材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)40
ツル径(Φmm)7.2
クリアランス(縦×横)(mm)22.4×18.9
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TK-232
材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)32
ツル径(Φmm)5.5
クリアランス(縦×横)(mm)30×16.1
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304)
材質(本体)黄銅引抜材
付属品キー2本
鍵違い数(最大)11万8000通り
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード23009
1個
¥3,936
税込¥4,330
当日出荷
不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。
あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
付属品鍵2本
トラスコ品番201-3514
幅(mm)62
材質(本体)ステンレス
質量(g)460
寸法B(mm)26.5
寸法C(mm)27.5
ロックキー式
アズワン品番64-8540-52
材質(ツル)ステンレス
ツル径(Φmm)12
1箱(6個)
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
Sシリーズは、ステンレススチール材質を使用してサビを防止し、優れたセキュリティ性が特徴です。雨や雪など天気の影響を受ける屋外で長時間耐える南京錠です。5ピン/6ピンの黄銅製内筒を使い、耐久性がよく、盗難への優れたセキュリティ性を提供します。ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キーを抜いた状態でも施錠することができます。ツルと本体にステンレスSUS304を使用し、さび防止機能と耐久性を最大化しました。ステンレススチールのツルを使用、切断されにくいです。内部の部品には黄銅、ステンレススチール、亜鉛など耐食性材料が使われています。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3
材質ステンレス/本体、ステンレス/ツル
ロックキー式
エスコ品番EA983VD-60
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)
全長(mm)600
線径(Φmm)5
寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
ロックキー式
エスコ品番EA983VD-100
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)
全長(mm)1000
線径(Φmm)5
寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
関連キーワード