31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付 タイプ13mm複式ボールタップ 配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm 材質(水槽)ポリエチレン
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置用受水槽
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。 受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304) 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。 海上コンテナー内での段積み性もアップ。 フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し 種別807850-00 幅(mm)1200 質量(kg)62 高さ(mm)1147 奥行(mm)1000 外寸(mm)1200×1000×1147 注水口内径(mm)144.5
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm)1000 質量(kg)63 高さ(mm)1149 奥行(mm)1200 規格UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
当日出荷

床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東芝キヤリア有圧換気扇
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。] 排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。 海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。 浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。 化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。 電源単相100V 色調ステンレス地色 極数(P)4
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。 使用温度範囲(℃)80 材質FRP キャスターなし 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃)70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
当日出荷


回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。 トラスコ品番456-8877 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1560 直径(Φmm)2860×3200 使用温度範囲-20~60℃ 肉厚(mm)(タンク)15 架台鋼製枠高さ/1215mm マンホール(Φmm)(タンク)500
1個
3,798,000 税込4,177,800
20日以内出荷

ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別SK807160 容量(L)1050 外寸(mm)1200×1000×1172 アズワン品番1-3737-01
1個
219,800 税込241,780
当日出荷

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。接液部オールステンレス製です。農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄、非常排水に。
1台
60,980 税込67,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304●※アミは着脱できません
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、 配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)