酢漬けやタレの保存に最適! マリネや各種タレの保存に抜群の耐蝕性を発揮します。 又、角型なのでスペースを有効に使えます。水分を入れない取手付き蓋。 ぬれた手でも取りやすい取手付きの蓋は、 水気を中に落とさない設計になっています。密閉性が一段とアップし、ワンタッチ開閉により、取り扱いが容易になりました。
容量(L)4.2
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)162×162×161
呼び寸法(cm)16.5
TKG品番9-0197-0805
TKG品番(2017)6-0197-0505
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
縦長の食材の保存に便利です。試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)60
商品タイプバット+フタ
材質ステンレス
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプフタ
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
ふた付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
18-8深型角バットに使えるステンレスのフタです。持ち手付き。
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプフタ
パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管
形状角
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐食性に優れたSUS304製の深型角ポットです。
仕様手付
材質SUS304
耐食性に優れたSUS304製の深型角ポットです。
仕様手付
材質SUS304
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
材質本体・フタ/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
関連キーワード