30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)144 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5150-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス 厚さ(mm)16 適合内径(Φmm)145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水 材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンシンク用の排水プレートです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


場所をとらないミニサイズ。トレーはお手入れラクラクスライド式
材質バスケット・トレー:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン 幅(mm)300 高さ(mm)130 質量(g)744 タイプミニ 奥行(mm)215
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

キッチンシンク用の排水プレート、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5154-03
1セット(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷

抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。 水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。)
用途抗菌排水口カバーとして 材質18-8ステンレス(抗菌メッキ加工) 質量(g)約127 タイプキッチン用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
4,798 税込5,278
当日出荷

キッチンシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。開口部が少なく中身が見えにくい形状です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 ヘアライン仕上げで高級感があります。
用途キッチン・台所 材質ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)144×17 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-97
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

排水用目皿の巣です。 既存品の取替に便利です。
材質黄銅(クロムメッキ) 商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ミヤコ排水目皿
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ 材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持できます。キャスターにはストッパー付き
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
用途キッチンなど 厚さ(mm)1.2 仕上ステンレス 材質ステンレス(SUS304) セット内容キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式ステンレス製目皿 1 個排水溝用フタ 1 個ステンレス製カゴ 1 個排水トラップ 1 個防臭キャップ 1 個回転板 1 個ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個 間口W×奥行D×高さH(mm)820×510×200
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

セット内容色無 CRD205、CRD206、CRD207 適合シリーズ排水フタ:ステンレス、オールステンレス排水カゴ、高圧洗浄対応タイプ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

セット内容色無 PRT207 適合シリーズ排水フタ:ステンレス、高圧洗浄対応タイプ、D60用
1セット
9,698 税込10,668
7日以内出荷

キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
用途キッチンなど 厚さ(mm)1.2 仕上ステンレス 材質ステンレス(SUS304) セット内容キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式ステンレス製目皿 1 個排水溝用フタ 1 個ステンレス製カゴ 1 個排水トラップ 1 個防臭キャップ 1 個回転板 1 個ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個 間口W×奥行D×高さH(mm)540×510×200
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

フタ付で粉末が外に飛び散らずにきれいに収納でき、耐久性に優れ、労力軽減で幅広くご利用いただけます。 本体、フタとも18-8ステンレススチールを使用し丈夫で衛生的。キャスター付のため移動が簡単で場所をとりません。
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
仕様●色:パシフィックブルー×グレー●幅(mm):762●奥行(mm):516●高さ(mm):518●有効内寸(mm)間口:445●有効内寸(mm)奥行:279●有効内寸(mm)高さ:348●容量(L):50●収納目安:350ml缶・38本●保冷部厚み(mm):51●食品衛生法適合品●プレス&プルラッチ●フタ部カップホルダ付●栓抜き金具付●排水バルブ付●フタ部フィッシュスケール付●材質/仕上:本体/ポリプロピレン樹脂、栓抜き/ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:337-8271 アズワン品番67-2285-52
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷