8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数3 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(ガード・ハンドル)ステンレス 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)0.8
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に 段数3 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)800
1台
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数3 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 棚板厚さ(mm)0.8
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)800 材質(車輪)ナイロンウレタン ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品棚板1枚付き。 材質SUS430 質量(kg)17 段数3段 全高(mm)800 棚ピッチ(mm)20 キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様中棚上下可動 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)800 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、 コボレ止め機能の有る皿型棚又は。尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数3 全高(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製で錆びにくいステンレス製。 組立式で、棚板は約10cmピッチでお好みの高さで調整できます。 また、棚板は表/裏どちらでも組立可能です。 棚板は表面であれば・・・通常のワゴンとして 裏面であれば・・・落下防止対策として用途に応じてご使用いただけます。 キャスターは対角ストッパーが標準装備です。
材質ステンレス製 高さ(mm)800 耐荷重(kg)5(棚板1枚当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×80
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)