40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(20個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質ステンレス製 適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB 適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
95 税込105
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
適合MF-30 寸法L(mm)67 寸法D(Φmm)39 寸法B(mm)25 寸法P(mm)31.5 寸法d1(mm)5.2 寸法d2(mm)10
1セット(10個)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
1パック(55個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付) 規格アンカープラグ付
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
1セット(50個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15 材質ステンレス製
1セット(100個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
91 税込100
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
1袋(100個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm)5.2
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV片サドル(ステンレス)
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
寸法W(mm)29.4
1個
359 税込395
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm アズワン品番65-2262-40
1袋(10個)
395 税込435
当日出荷

1箱(10個)
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-90
1袋(5個)
620 税込682
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-89
1袋(5個)
375 税込413
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-88
1袋(5個)
350 税込385
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm アズワン品番65-2262-50
1袋(10個)
1,070 税込1,177
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ6.5×12mm アズワン品番65-2262-52
1袋(10個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm アズワン品番65-2262-51
1袋(10個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途板の取付け等に使用します。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)65
1個
299 税込329
7日以内出荷

タイプE・P兼用 仕上電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃)-30~60 幅W(mm)15 板厚t(mm)0.9
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


木ネジ1本で固定できます。
適合管VE22 ベージュ 寸法L(mm)52.8 寸法D(Φmm)26.5 寸法B(mm)20 寸法P(mm)28 寸法d1(Φmm)5 寸法d2(Φmm)6.5
1セット(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷


仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36) 付属品ビス(M5×45) 下穴径(Φmm)アンカー使用時:Φ8.5×35 最高高さ(mm)使用台座高さ:最大50mm迄 台の高さ(mm)10
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)(台高さ5mm用)※鋼製電線管の台付サドルには、使用できません。 付属品台座固定用タッピンねじ(呼び5×8) 最高高さ(mm)使用台座高さ:最大15mm迄 台の高さ(mm)5
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷