8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。
線径(Φmm)1.6 長さ(m)2.5 質量(kg)0.04 成分Sn 40%、Pb 60% トラスコ品番120-4033 質量(g)40 比重9.3 固相/液相温度(℃)183/234
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)34 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn63%-Pb37% 融点(℃)183-184
1個
499 税込549
当日出荷

goot(太洋電機産業)ステンレス用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)70 長さ(m)約5.0 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn63%-Pb37% 融点(℃)183-184
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。 棒径(Φmm)1.6 適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等 硬度50B 電流範囲(A)212-215 溶接方法ガス、コテ 材質規格Sn.Ag
1本(30g)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、 棒径(Φmm)1.6 適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等 スプール 硬度50B 電流範囲(A)212-215 溶接方法ガス、コテ 材質規格Sn.Ag
1巻(450g)
109,800 税込120,780
6日以内出荷

goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ
エコ商品
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)25 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス 固相/液相温度(℃)183/190 合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。 線径(mm)1.6 使用温度(℃)220 長さ(mm)300 タイプ鉛フリーはんだ 質量(g/パック)36 トラスコ品番376-9232
1個
1,498 税込1,648
当日出荷