32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバンド結束工具 モノタロウ 動画あり
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。 適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下 質量(g)570
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ モノタロウ 動画あり
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。 ※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。 適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下 使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
21,980 税込24,178
欠品中

メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
質量(g)561
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

HTMT MLT専用結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
バンドの端末を切断せずにそのまま内側に巻き込みます。
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9 全長(mm)260 質量(g)145 仕様MLTステンレスバンド用 トラスコ品番252-1784
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです 材質柄部 塩化ビニル 型式D型用 表面処理メッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断
材質ステンレススチール 長さ(mm)176 幅(mm)194 適合バンド幅(mm)19.1 適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンド アズワン品番64-5028-43 メーカー商品コード194-9073
1丁
159,800 税込175,780
32日以内出荷

ST2MT MLTステンレスバンド専用工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)MLTステンレスバンド専用工具
手動工具にもかかわらず使用が簡単で、ステンレスの先端をきれいに切断します。
用途MLTステンレスバンドを締め付けて安全に切断します。 トラスコ品番355-2683 適合機種MBS・MBH 質量(g)900 幅×長さ(mm)200×148
1丁
68,980 税込75,878
翌々日出荷

船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の電動ドライバー用ビットです 材質クロムモリブデン鋼 型式D型用 表面処理メッキ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
用途屋内・屋外用。 トラスコ品番403-8002 質量(g)1134 適合バンド幅(mm)12.7・15.9 幅×長さ(mm)180×178
1丁
269,800 税込296,780
当日出荷

高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド 材質SUS304 ステンレス スチール 特性耐候、耐火、耐酸性 幅(mm)4.6 使用温度範囲(℃)-40~150 対応RoHS 引張強度(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締付、切断およびバックルの固定が簡単にできます。 ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。
用途結束バンドの締め付けと切断用 仕様MSステンレススチールバンド(バックルロック式)専用 トラスコ品番434-8141 長さ(mm)176 幅(mm)194 質量(kg)1 適合バンド幅(mm)9.5・12.7・15.9
1丁
139,800 税込153,780
翌々日出荷

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(50本)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。 保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。 耐久性のある確実な結束ができます。
用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
1丁
549,800 税込604,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 仕様屋内外 トラスコ品番856-7528 質量(g)90 適合バンド幅(mm)7.9
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷


MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。 従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較) マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
用途ステンレスバンドの結束、切断。 付属品専用充電器1個 トラスコ品番825-7305 質量(kg)4 電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
1台
599,800 税込659,780
20日以内出荷

ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。 材質(本体)スチール 質量(g)310 材質(グリップ)PVC 適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PPTMT用の交換グリッパーキットです。
用途結束工具の保守に。 トラスコ品番167-4611 適合工具PPTMT用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
23日以内出荷

PPTMT用の交換ブレードキットです。
用途結束工具の保守に。 トラスコ品番166-9855 適合工具PPTMT用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
23日以内出荷

アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。 全長(mm)215 質量(g)160
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 特性耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーで先端が360度曲がります 材質柄部 塩化ビニル 型式D型用 表面処理メッキ
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なステンレス結束バンド。強度を兼ね備えたソリューションです。十分なストックを確保できる50本入りパックです。<頑丈な金属製の結束バンドでケーブルを整理>長さ22.5cmのステンレス結束バンドは、直径55mm、重さ45kgまでのケーブル束に対応します。LANケーブル、電源ケーブルその他ワイヤーの整理に最適です。<屋内・野外での用途に適した業務用強度>傷がつきにくく、衝撃や腐食に強い316ステンレススチールとナイロン11コーティングを使用しています。耐候性があり、海洋用途を含む野外・屋内の両方で使えます。金属検知に対応し、光ケーブルでの使用が可能です。<手動またはStarTech.com専用ツールで結束>このステンレスケーブルタイは手で締めることもできますが、大量のケーブルを扱う際には、別売のStarTech.com製ステンレス結束バンド対応締め付け工具(CBMMCTTOOL)を使うと、手が疲れることなく、効率よく作業ができます。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼 長さ(mm)225 幅(mm)7 引張強度(kg)ケーブル束:45 最大結束径(Φmm)ケーブル束:55 保証期間2年
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。 結束工具:GS4MTとともに使用します。
用途ステンレスバンドの切断 トラスコ品番828-1439 材質スチール 質量(g)27
1個
42,980 税込47,278
20日以内出荷

針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄が鉄筋と同じ形なので持ちやすくなっています。本体はステンレスで錆びに強いです。握りやすく滑りにくい抜群のグリップです。付け部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げです。
用途結束線の締め付け作業。 材質本体:SUS403(ステンレス) 柄:炭素鋼 全長(mm)265 寸法(Φmm)13
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

1袋(100個)ほか
619 税込681
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

RS Pro ステンレススチール製ボールロック RS Pro ステンレススチール製ボールロック結束バンドは Durable で汎用性の高いケーブルタイです。屋内外両方の様々な環境での使用に最適です。これらの堅牢なケーブルタイは、 316 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durable タイを誇ります。これらの耐火性は過酷な環境での使用に最適で、セキュリティや安全用途に最適です。シンプルで洗練されたデザインにより、手で締め付けたり、安全なロックのための工具を使用してすばやく簡単に取り付けられます。RS Pro ステンレススチール結束バンドは、さまざまな用途に使用できる頑丈でしっかりとした固定ソリューションを実現します。 特長と利点 316 ステンレススチール製で、耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性などに優れています 80 ~ 500 ℃の広い動作温度範囲 すばやく簡単に取り付け可能 さまざまな過酷な環境での使用に最適 様々な色とサイズを用意 用途 ボールロック式ステンレススチール結束バンドはヘビーデューティケーブルタイの一種で、優れた耐久性と耐腐食性、耐熱性、耐摩耗性などの特長を備え、過酷な環境での使用に最適です。用途に応じて手又は工具で締め付けられ、すばやく簡単に設置できます。ケーブルやその他のコンポーネントを整理して固定するために使用できます。通常、次のような用途で使用されます。 石油化学 食品産業 産業用 流通 発電所 鉱業 自動車 よくある質問 316 グレードステンレススチールボールロック結束バンドを使用する理由 標準的なナイロン製結束バンドとは異なり、ステンレススチール製結束バンドは、高い動作温度範囲と優れた耐腐食性を備えています。この製品は、過酷な環境での使用に適しています。ボールロック機能により、ロックの耐久性が向上し、さまざまな環境でしっかりと完全に固定できます。 インストール後に削除できますか? はい。プライヤ又は適切な切断工具を使用して取り付けると、取り外し可能です。結束バンドの締め付けや切断には手袋を着用することをお勧めします。周囲のコンポーネントの損傷を防ぐため、特別な注意が必要です。 UV 耐性はありますか? はい、 UV 耐性があります。
仕様長さ = 200mm幅 = 4.6 mm材質 = 304 ステンレス鋼タイプ = ボールロック紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1100N最大バンドル直径 = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1袋(50個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)