2,780件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MONOVATE(日東金属工業)ステンレス密閉容器
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質ステンレス18-8(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×140×80 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

18-8 フタ付タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304 目盛無し 持ち手あり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。 持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


縦長の食材の保存に便利です。試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


MONOVATE(日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850 エスコ品番EA508SR-11 材質本SUS304 質量(g)394 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丈夫でサビに強いステンレス製のバットです。
用途保管容器用の蓋に 材質ステンレス 商品タイプバット
1枚
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm)226.4 使用圧力0.49MPa以下 開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 使用圧力(MPa)0.49以下
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。 仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8 使用圧力0.49MPa以下
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1 材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM 最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様ポート(フタ) 材質SUS304 使用圧力0.49MPa
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ユニコントロールズステンレス加圧容器
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L)20 材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)16.5 内径(Φmm)259 全高(mm)540 使用圧力0.49MPa以下 アズワン品番61-3520-31
1セット
339,800 税込373,780
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷


仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のエッジ部補強二重構造:一度折ったところをもう一度折り曲げた変形しにくい構造です。コーナー部エンボス加工:コーナー部にエンボスを入れ、熱変形しにくくなっています。オーブン、スチームコンベクションやサラダバー等、様々な場面で大活躍!。SUS304ステンレススチールなので丈夫で長持ちします。コーナー部アール加工なので洗いやすく、ゴミがたまりにくくなっています。
板厚(mm)0.7 アズワン品番63-4169-18
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

ユニコントロールズステンレス加圧容器 TA
材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。
容量(L)23.7 材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)24.2 内径(Φmm)259 全高(mm)475 使用圧力0.49MPa以下 アズワン品番61-3520-29
1セット
399,800 税込439,780
6日以内出荷

1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン 最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
50,500 税込55,550
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼
1個
12,880 税込14,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8 材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM 質量(kg)約7.4 容量(L)39 最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3) アズワン品番4-5009-06 直径×長さ(mm)312×609
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
120,000 税込132,000
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れる事も可能です。
材質ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49 仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM30B
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30 材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)6.4 内径(Φmm)312 全高(mm)585 使用圧力0.49MPa以下 アズワン品番61-3520-39
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷

ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM39B-SR
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)39 材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)7.2 内径(Φmm)312 全高(mm)680 使用圧力0.49MPa以下 アズワン品番61-3520-41
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷