ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)120
寸法L(mm)120
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00676
1個
¥857
税込¥943
当日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
堅牢構造
チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)390
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)220
寸法P(mm)200
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)9
寸法H2(mm)30
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)16
寸法H3(mm)46
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)490
タキゲンコード00939
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-91
寸法(幅W×高さH)(mm)20×25
全長L(mm)90
寸法P(mm)(ねじ間)79
取付穴径(Φmm)3.5
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理SUS303/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解処理
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプおねじタイプ
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉
使用荷重(N)735
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)179
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)38
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M2.6
材質/処理SUS304/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。パッキン(SK-63-P)(別売り)を装着する事によって、防水性を付加できます。取付け用ナット付き
用途各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00714
1個
¥745
税込¥820
4日以内出荷
用途各種ボックス、コンテナ
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨
許容荷重(N[kgf])370{37.7}
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)44
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途工作機械及び制御盤
材質ステンレス
表面処理ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
表面処理ショットブラスト
許容荷重(N)1000
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード04390
1個
¥216
税込¥238
当日出荷
絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード4689
1個
¥912
税込¥1,003
当日出荷
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途機械部材の一部、取っ手として使用
材質/仕上ステンレスSUS304
質量(g)142
参考使用荷重(kN)0.20
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.17MB)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ、防災設備、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)133
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
SEMI S8-0218(SESC6.8)クリーンルーム用手袋着用時 対応(2018年度版)
用途半導体製造装置・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げビーズショット処理
タキゲンコード4685
1個
¥3,835
税込¥4,219
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ